入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.020 " |
ベローズ材質 | ステンレス鋼 |
ボアA | 1 / 2 "x 3 / 4" |
ボアB | 1 / 2 "x 3 / 4" |
ボア径 | 1/2 x 3/4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | BWLC63 |
カップリングタイプ | ベローズスタイル |
ハブ径 | 1.772 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 12 mm |
材料 | アルミハブ、ステンレスベローズ |
最大角度のずれ | 1.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.020 |
マックス。 退屈させる | 25 mm |
マックス。 退屈させる | 25.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 212度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 12,700 |
マックス。 スピード | 12,700回転 |
最大温度範囲(F) | 212 |
最小退屈させる | 10 mm |
公称トルク | 159インチポンド |
外径 | 1.772 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 mm |
平行ずれ | 0.008 " |
スクリューサイズ | M5 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | BWLC63 |
形式 | ベローズクランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 159インチポンド |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ディメンションHD | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476960 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476961 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476982 | フレキシブルシャフトカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476973 | モーションコントロールカップリング | - | 1度 | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | 見積依頼
| |
68514476974 | モーションコントロールカップリング | - | 1度 | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | 見積依頼
| |
68514476959 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50度 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
| |
68514476962 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50度 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。