LOVEJOY 68514476973 クランプオン ベローズ シャフト カップリング、アルミニウム、外径 1.7720 インチ、長さ 2.4800 インチ
アイテム: AN9BCL
モデル:68514476973相互参照:76973
¥87,062 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
角度のずれ | 1度 |
軸方向のずれ | 0.016 " |
ベローズ材質 | ステンレス鋼 |
ボアA | 1.375 " |
ボアB | 1.375 " |
クランプねじサイズ | M8 |
カップリングサイズ | BWLC78 |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.768 " |
マックス。 退屈させる | 1.378 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 212°F |
マックス。 スピード | 8600 RPM |
最小退屈させる | 0.551 " |
慣性モーメント | 1.709ポンド平方インチ |
公称トルク | 531インチポンド |
外径 | 2.598 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.071 " |
平行ずれ | 0.004 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
形式 | クランプ |
ねじり剛性 | 646050In.Lbs./Rad |
タイプ | ベローズカップリング |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ディメンションHD | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | モーションコントロールカップリング | ベローズスタイル | - | +/- 0.020 " | - | 12 mm | 25 mm | 12,700回転 | ¥15,618 | ||
68514476960 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476961 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476982 | フレキシブルシャフトカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476974 | モーションコントロールカップリング | - | 1度 | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | 見積依頼
| |
68514476959 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50度 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
| |
68514476962 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50度 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。