HOFFMANCabletekECシリーズ垂直ケーブルマネージャー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | EC3D7 | 見積依頼
|
B | EC3D7W | 見積依頼
|
C | EC3S7 | 見積依頼
|
D | EC3S7W | 見積依頼
|
E | EC6D7 | 見積依頼
|
F | EC6D7W | 見積依頼
|
G | EC6DF7 | 見積依頼
|
H | EC6DF7W | 見積依頼
|
I | EC6S7 | 見積依頼
|
J | EC6S7W | 見積依頼
|
Cabletek EC シリーズ垂直ケーブルマネージャー
Hoffman CableTek EC シリーズ垂直ケーブル マネージャーは、ラック システム内のケーブルを効率的に整理するのに最適です。 ケーブルの挿入、取り外し、位置合わせを簡素化するための矢じり型のサポートフィンガーが特徴です。 その結果、偶発的な切断や損傷のリスクが最小限に抑えられます。 これらのケーブル マネージャーは、ケーブルを無理なく配線するための十分なスペースを提供する深いケーブル深さと、ケーブルを収容するための事前に切り込みが入ったグロメットを備えた大きな貫通穴を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロメータトルクレンチ
- アイスメーカー
- テープレベルインジケーター
- 化合物のパッチと修復
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- 懐中電灯
- コミュニケーションツール
- ジェネレータ
- エアレーション
- 池の付属品
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA30QSヒューズ、300VAC、300VDC
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3-56 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Yパターンバルブ、ソケットエンド、FKM
- SIGNODE シム
- ENERPAC STTCシリーズ トルクチェッカ
- SMC VALVES ケーブルコネクタ
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- WINSMITH D-90シリーズ タイプSEベースキット
- SQUARE D 9007C ヘビーデューティ非産業用プラグインボディリミットスイッチ
- BROWNING No.50チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化