定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514476969 フレキシブル シャフト カップリング、トルク 531 インチ ポンド、直径 2.598 インチ、平方インチ 1.7090 ポンド慣性

在庫あり
アイテム: CM7YRD モデル:68514476969

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥87,062 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モーションコントロールカップリング
角度のずれ1度
軸方向のずれ0.0160 "
ベローズ材質ステンレス鋼
ボアA3 / 4 "x 1"
ボアB3 / 4 "x 1"
ボアタイプ退屈する
クランプねじサイズM8
カップリングサイズBWLC78
カップリングタイプベローズカップリング
カップリング重量(ポンド)21.16オンス
ハブ素材アルミニウム
キー溝キー溝なし
ボアを通る長さ0.768 "
マックス。 退屈させる1.378 "
マックス。 動作温度212度F
マックス。 スピード8600 RPM
最小退屈させる0.551 "
慣性モーメント1.7090 ポンドインチ平方
公称トルク531インチポンド
外径2.598 "
全体の長さ(Overall Length)3.071 "
平行ずれ0.004 "
製品データシートラブジョイ-68514456618.pdf
シリーズBWLCシリーズ
形式クランプ
測定システム帝国
ねじり剛性646050 インチ-ポンド/ラジアン
音量20.72803 cu。 に。

発送情報:

船の重量(kg) 0.59

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格カップリングタイプ角度のずれ軸方向のずれディメンションHDボアを通る長さマックス。 退屈させるマックス。 スピード価格
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 カップリング、ベローズ、ボア、1/2 インチ x 3/4 インチ | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4モーションコントロールカップリングベローズスタイル-+/- 0.020 "-12 mm25 mm12,700回転¥15,618
LOVEJOY 68514476960 ベローシャフトカップリング、外径 1.722 インチ、長さ 2.48 インチ、アルミニウム | AM4TRQ 76960 68514476960モーションコントロールカップリング-1.5度0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM¥64,216
見積依頼
LOVEJOY 68514476961 クランプオン ベローズ シャフト カップリング、アルミニウム、外径 1.2600 インチ、長さ 1.6140 インチ | AN9BCH 76961 68514476961モーションコントロールカップリング-1.5度0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM¥64,216
見積依頼
LOVEJOY 68514476982 クランプオン ベローズ シャフト カップリング、アルミニウム、外径 1.5750 インチ、長さ 1.8500 インチ | AN9BCK 76982 68514476982フレキシブルシャフトカップリング-1.5度0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM¥64,216
見積依頼
LOVEJOY 68514476973 クランプオン ベローズ シャフト カップリング、アルミニウム、外径 1.7720 インチ、長さ 2.4800 インチ | AN9BCL 76973 68514476973モーションコントロールカップリング-1度0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM¥87,062
見積依頼
LOVEJOY 68514476974 クランプオン ベローズ シャフト カップリング、アルミニウム、外径 1.7720 インチ、長さ 2.4800 インチ | AN9BCN 76974 68514476974モーションコントロールカップリング-1度0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM¥119,906
見積依頼
LOVEJOY 68514476959 フレキシブルシャフトカップリング、トルク 159 インチポンド、直径 1.772 インチ、平方インチ 0.2730 ポンド。 慣性 | CM7YQV 68514476959モーションコントロールカップリングベローズカップリング1.50度0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514476969 フレキシブル シャフト カップリング、トルク 531 インチ ポンド、直径 2.598 インチ、平方インチ 1.7090 ポンド慣性
¥87,062 /単価