入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
角度のずれ | 1度 |
軸方向のずれ | 0.0160 " |
ベローズ材質 | ステンレス鋼 |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M8 |
カップリングサイズ | BWLC78 |
カップリングタイプ | ベローズカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 21.16オンス |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.768 " |
マックス。 退屈させる | 1.378 " |
マックス。 動作温度 | 212度F |
マックス。 スピード | 8600 RPM |
最小退屈させる | 0.551 " |
慣性モーメント | 1.7090 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 531インチポンド |
外径 | 2.598 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.071 " |
平行ずれ | 0.004 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | BWLCシリーズ |
形式 | クランプ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 646050 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 20.72803 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.59 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ディメンションHD | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | モーションコントロールカップリング | ベローズスタイル | - | +/- 0.020 " | - | 12 mm | 25 mm | 12,700回転 | ¥15,618 | ||
68514476960 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476961 | モーションコントロールカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476982 | フレキシブルシャフトカップリング | - | 1.5度 | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | ¥64,216 | 見積依頼
| |
68514476973 | モーションコントロールカップリング | - | 1度 | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | 8600 RPM | ¥87,062 | 見積依頼
| |
68514476974 | モーションコントロールカップリング | - | 1度 | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | ¥119,906 | 見積依頼
| |
68514476959 | モーションコントロールカップリング | ベローズカップリング | 1.50度 | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。