クラスGヒューズ
AGシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスG
TIAシリーズクラスGヒューズ
形式 | モデル | 直径 | 素子 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEO80 | ¥12,660 | |||||||
A | CEO40 | ¥11,003 | |||||||
A | CEO100M160 | ¥16,294 |
SC サイズ リジェクタヒューズ、クラス G、600 VAC/480 VAC
形式 | モデル | 速度 | ボディスタイル | CLASS | 定格電圧 | 定格電流 | 素子 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-1 / 2 | ¥2,581 | |||||||||
A | SC-2 | ¥2,717 | |||||||||
A | SC-5 | ¥2,312 | |||||||||
A | SC-6 | ¥2,329 | |||||||||
B | SC-1 | ¥2,486 | |||||||||
A | SC-1-1 / 2 | ¥2,428 | |||||||||
A | SC-4 | ¥2,443 | |||||||||
C | SC-50 | ¥4,220 | |||||||||
C | SC-40 | ¥3,368 | |||||||||
C | SC-35 | ¥3,597 | |||||||||
A | SC-20 | ¥1,908 | |||||||||
A | SC-8 | ¥2,571 | |||||||||
B | SC-15 | ¥1,827 | |||||||||
A | SC-12 | ¥4,052 | |||||||||
A | SC-10 | ¥2,201 | |||||||||
A | SC-30 | ¥3,973 | |||||||||
A | SC-25 | ¥3,890 | |||||||||
A | SC-3 | ¥2,467 | |||||||||
C | SC-45 | ¥3,812 | |||||||||
C | SC-60 | ¥3,782 |
UL クラス G ヒューズ
クラスGヒューズ、690VAC〜690VAC / 460VDC、63A、カートリッジブレードヒューズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TIS63 | BC8EDA | ¥7,619 |
クラスGヒューズ
分岐回路のクラスGヒューズは、産業機械を過電流または短絡状態から保護するように設計されており、100000Aの最小電流供給を遮断する定格があります。 Raptor Supplies は、最大の導電性を実現する金属キャップエンドを備えた Bussmann および Ferraz Shawmut ヒューズを幅広く提供しています。フェラズ・ショームット クラスGヒューズは、悪条件で高い寸法安定性を提供するグラスファイバーカプセル化を備えています。 これらのユニットは、UL規格248-5およびCSA規格C22.2に従って設計されており、5A電源を超える時間遅延を提供します。 バスマン クラスGヒューズは、NEC、CEC、UL、およびCSAの基本的な保護要件を満たしています。 これらのヒューズは、定格電流の12%で200秒(最小)の過負荷時間遅延を特徴としており、一時的な過負荷を通過させることができます。
詳細はこちら
- 締め具
- 炭素鋼
- 土壌試験
- 通信部
- ブリアブルガス
- 潜水可能な下水ポンプ
- サーモスタット膨張弁
- ユニットベアリングモーター
- シャッターモーター
- 電動式防火・防煙ダンパー
- IRSG ストックカート
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ノーズおよびピボットマウント、ボア径 1-1/16 インチ
- APPLETON ELECTRIC 90度Mおよび女性の肘危険な場所可鍛鋳鉄
- TE-CO 鍛造指先クランプ
- BALDWIN FILTERS 油圧フィルターベース
- GENERAL ELECTRIC FCNフレームサーキットブレーカー
- DIXON DQCHtシリーズダストプラグ
- VULCAN HART プレートアセンブリ
- BATTERY DOCTOR リング端子
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、7 /8-14Unfに移動