入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 2-1 / 2」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
直径 | 1.25 " |
EIAULベース | C |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 15 |
全体の深さ | 1.25 " |
全体の高さ | 3 9 / 16 " |
全幅 | 2" |
形状 | オーバル |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | 1/4 "オス |
電圧 | 370-440V |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8532100000 |
原産国 | CN |
モデル | 直径 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCF10 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3.187 " | 2" | オーバル | ¥1,147 | |
TOCF12.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 2" | オーバル | ¥1,270 | |
TOCF17.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 4.375 " | 2" | オーバル | ¥1,440 | |
TOCF2 | 1.875 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥775 | |
TOCF2.5 | 1.25 " | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2.75 " | 2" | オーバル | ¥1,090 | |
TOCF20 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | オーバル | ¥1,574 | |
TOCF25 | 1.75 " | モーターランコンデンサ | 1.75 " | 3 9 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥1,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。