SQUARE D 標準 QO プラグオンサーキットブレーカー
形式 | モデル | 定格電圧 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 定格電流 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ¥6,457 | |
B | QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ¥6,963 | |
C | QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35A | 2 AWG | 8 AWG | 2 | ¥15,104 | |
D | QO330 | AC120V/240V、DC48V | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 30A | 8 AWG | 14 AWG | 3 | ¥64,982 | |
E | QO340 | AC120V/240V、DC48V | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ¥62,999 | |
F | QO360 | AC120V/240V、DC48V | 240 VAC | 60 | 2.25 " | 30A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ¥51,563 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールおよびアプライアンステスターアクセサリ
- 空気圧式凝縮水分離器
- テーパーシャンクドリルビット
- エアホッチキス
- 電磁ロックアクセサリ
- 自動車整備士
- ガスヒーターおよび付属品
- はんだ付け
- OリングとOリングキット
- 鋳鉄
- ACUITY SENSOR SWITCH 制御システムケーブル
- RUBBERMAID モバイル材料ビン
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、5〜40 psi
- VAUGHAN エンジニアハンマー
- TE-CO スプリングプランジャーブラックオキサイド
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ29/64インチ
- KINGSTON VALVES 305シリーズ、修理キット
- WOODHEAD 130186 シリーズ ハンドル アセンブリ
- WHEATON スナップキャップ
- HUB CITY プッシュピン式PTOアダプター