入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
空気 @ 240VAC | 10kA |
空気 @ 48VDC | 5kA |
アンプ | 60 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
定格電流 | 30A |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.91 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
割り込み定格 | 10 kA @ 120/240 V AC |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 8 AWG |
装着タイプ | プラグイン |
Number of Poles | 3 |
スペースの数 | 3 |
製品データシート | スクエア-d-qo110.pdf |
温度評価 | 140度F |
端子接続 | ボックスラグ |
タイプ | スタンダード |
使用する | QOシリーズ |
定格電圧 | AC120V/240V、DC48V |
幅(Width) | 2.25 " |
ワイヤーサイズ | AWG 14(Al)、AWG 8(Cu) |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | MX |
A. このスクエア D ミニサーキットブレーカーはボルトオンで簡単かつ確実に取り付けることができます。
A. バスバーを介してストレートに配線できるラグの向きが特徴で、ピグテール ワイヤの必要性がなくなり、負荷中心の整理に役立ちます。
A. この HACR 定格のスクエア D サーキット ブレーカーは、14 ~ 8 AWG の銅/アルミニウム ワイヤに対応できます。
A. この回路ブレーカーの周囲温度は 104 °F です。
プロダクト | モデル | 定格電圧 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 定格電流 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ¥2,253 | ||
QO330 | AC120V/240V、DC48V | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 30A | 8 AWG | 14 AWG | 3 | ¥18,969 | ||
QO340 | AC120V/240V、DC48V | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | ¥18,969 | ||
QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | ¥2,672 | ||
QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35A | 2 AWG | 8 AWG | 2 | ¥6,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。