空気圧式凝縮水分離器
空気圧式凝縮水分離器
SPEEDAIRE 空気式凝縮水分離器は、空気流から粒子や汚染物質を除去するために使用されます。 結露や汚れを自動的に排出するオートドレン機能を備えたセパレータです。 これらはアルミニウムのハウジングに固定されています。 これらの凝縮水分離器は、直径 4、4.8、7.2、10 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 空気式凝縮水分離器は、空気流から粒子や汚染物質を除去するために使用されます。 結露や汚れを自動的に排出するオートドレン機能を備えたセパレータです。 これらはアルミニウムのハウジングに固定されています。 これらの凝縮水分離器は、直径 4、4.8、7.2、10 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
セパレーター凝縮液
ウィルカーソン空気圧凝縮水分離器は、大量の液体および固体汚染を取り除くのに役立つ遠心気流パターンを備えています。 これらのセパレーターには、凝縮水や汚れを自動的に排出する自動排水装置が装備されており、さらに軽量の鋳造アルミニウムハウジングが特徴です。 これらのセパレーターの外面は、優れた耐食性のためにエポキシ塗装されています。 幅広いセパレーター凝縮液から選択してください。100、120、50cfmのエアフローバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
ウィルカーソン空気圧凝縮水分離器は、大量の液体および固体汚染を取り除くのに役立つ遠心気流パターンを備えています。 これらのセパレーターには、凝縮水や汚れを自動的に排出する自動排水装置が装備されており、さらに軽量の鋳造アルミニウムハウジングが特徴です。 これらのセパレーターの外面は、優れた耐食性のためにエポキシ塗装されています。 幅広いセパレーター凝縮液から選択してください。100、120、50cfmのエアフローバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSA-04-FM0 | ¥50,222 | |||||
B | WSA-06-FM0 | ¥62,050 | |||||
B | WSA-08-FM0 | ¥60,775 |
サイトグラス空気圧コンデンセートセパレーター付き手動金属
Speedaireコンデンセートセパレーターは、圧縮空気の流れから大量の汚染物質を分離する遠心気流パターンを提供します。 これらのセパレーターには、汚れや凝縮液を自動的に排出する自動ドレンが付属しています。
Speedaireコンデンセートセパレーターは、圧縮空気の流れから大量の汚染物質を分離する遠心気流パターンを提供します。 これらのセパレーターには、汚れや凝縮液を自動的に排出する自動ドレンが付属しています。
詳細はこちら
- ラボウェア
- 測定およびレイアウトツール
- 研磨バンドとロール
- 泡
- ヒートガンとアクセサリー
- 実験室サーキュレーター
- 石油計量
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ドリルセルフフィードビットセット
- タイヤバランスビード
- SHARPE VALVES 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、フランジ付きxフランジ付き
- TELEMECANIQUE SENSORS ローラーレバープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- BRADY NFPA ラベル、知る権利
- ALTRONIX 電源充電器、オフライン
- DUCTMATE スナップロックパイプ7インチゲージ
- RUB VALVES S.6400 LTシリーズ、ボールバルブ
- ZSI-FOSTER 完全なベータ C レール マウント アセンブリ
- STARRETT ルーラー
- ENERPAC S-PXシリーズ 油圧トルクレンチ
- BROWNING 純正 XH ギアベルト、7/8 インチピッチ