SPEEDAIRE空気圧コンデンセートセパレーター
形式 | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNL3 | 4 | 13.2 " | CFM 22.5 | ¥30,659 | |
B | 4GNL4 | 4 | 13.2 " | CFM 90 | ¥41,607 | |
A | 4GNL7 | 4.8 | 13.2 " | CFM 525 | ¥71,147 | |
A | 4GNL6 | 4.8 | 13.2 " | CFM 262.5 | ¥54,427 | |
A | 4GNL5 | 4.8 | 13.2 " | CFM 150 | ¥57,840 | |
A | 4GNL8 | 7.2 | 22 " | CFM 1050 | ¥127,580 | |
A | 4GNL9 | 10 | 28.8 " | CFM 1950 | ¥228,429 |
空気圧式凝縮水分離器
SPEEDAIRE 空気式凝縮水分離器は、空気流から粒子や汚染物質を除去するために使用されます。 結露や汚れを自動的に排出するオートドレン機能を備えたセパレータです。 これらはアルミニウムのハウジングに固定されています。 これらの凝縮水分離器は、直径 4、4.8、7.2、10 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チルトトラック
- 医療用照明
- 霜取りサーモスタット
- ADAパッド
- ドラムローラー
- ジェネレータ
- スターターとコンタクター
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 井戸ポンプ
- 溶接用薬品
- SPEEDAIRE 結合アセンブリ多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
- PHILIPS CHLORIDE ミニLEDステップライト
- APPROVED VENDOR 交換部品
- APOLLO VALVES 回路基板
- Cementex USA カバーオール キット、21 Cal.
- KERN AND SOHN CHシリーズ ハンギングスケール
- BISHAMON INDUSTRIES パレットポジショナー
- EATON ロッカースイッチコネクタ
- ANSELL 59-408 Activarmr 耐切創スリーブ
- BROWNING No.140チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化