入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コンデンセートセパレーター |
直径 | 7.2 |
差圧 | 0.72 PSI |
高さ | 22 " |
住まい | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 1050 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 700 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176 |
NPTサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 4.75 |
船高(cm) | 60.45 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481905000 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。