SPEEDAIRE 4GNL9 凝縮液分離器 3 インチ Npt 1950 Cfm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コンデンセートセパレーター |
直径 | 10 |
差圧 | 0.72 PSI |
高さ | 28.8 " |
住まい | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 1950 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 1300 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176 |
NPTサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 10.44 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8481905000 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。