入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コンデンセートセパレーター |
直径 | 4.8 |
差圧 | 0.72 PSI |
高さ | 13.2 " |
住まい | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 150 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 120 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176 |
NPTサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。