LEESON 60 ヘルツ フィード オーガー ドライブ農業用モーター、単相、TEFC
Leeson 60 ヘルツの農業用モーターは、肥料ポンプ、作物乾燥機、コンベア、オーガーなどの農業機器の駆動に適しています。 これらのモーターは、必要な高い始動トルクを提供します。 リーソン 防滴モーター 湿気が多く、頻繁に液体がこぼれやすい環境に適しています。...続きを见る
形式 | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 最大周りの派遣社員。 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101120.00 | .37 | LO101120 | O | 9 7 / 32 " | ポリレックスEM | 104°F | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マニュアル | ¥101,177 | |
B | 101119.00 | .56 | LO101119 | N | 9 31 / 32 " | VERIFY | 104°F | キー付き | マニュアル | ¥188,982 | |
C | 101159.00 | .246 | LO101159 | - | 8 31 / 32 " | ポリレックスEM | 104°F | キー付き | マニュアル | ¥148,225 | |
D | 112615.00 | 0.75 | LC-48 | N | - | ポリレックスEM | 40 | - | CED2797 | ¥131,561 |
特徴
- これらのモーターは、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、水の浸入や湿気から保護し、限られたスペースでの操作も可能にします。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングを備えています。
- それらは、フールプルーフラッチ用のキー付きシャフト設計を特徴としています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 60 ヘルツ農業用モーターの取り付け/接続方法は?
これらのモーターは、キー付きシャフトとベースのない設計で、ユーザーはモーターをワークロードに直接接続できます。 キーを使用してモーターのシャフトを負荷に掛けます。
Leeson 60 ヘルツの農業用モーターには潤滑剤が必要ですか?
これらのモーターにはボールベアリングが封入されており、シャフトからのほこりや湿気の侵入を防ぎます。 シールド設計により、頻繁な注油が不要になります。
Leeson 60 ヘルツ農業用モーターの取り付け方法は?
モーターは負荷/機器に取り付けられ、ナットとボルトを使用してモーターと負荷を結合/接続できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチ
- ネイルセット
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- はしご安全ケージ
- ステッピングモーターコントローラー
- ドラム
- ぼろきれとワイプ
- 中央機器
- 直線運動
- ドアとドア枠
- MICRO 100 ブランクD5 / 16インチスプリットL1 / 2全長4インチ
- TSUBAKI スプロケット2.980
- ADVANCE TABCO アイランドソイルディッシュテーブル
- PARKER 130シリーズ、リリーフバルブ
- MAIN FILTER INC. 油圧スピンオンフィルター
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 2 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV加工フィッティング30度。 肘
- EATON パン アセンブリ
- SMC VALVES チューブカッター
- BROWNING No.80チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット