LEESON 101120.00 オージェデューティモーター、1/2 馬力、1725 Rpm
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | LO101120 |
ベアリング | 玉 |
ボルトサークル径 | 7 1 / 4 " |
Code | L |
設計 | O |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 8 / 4.4-4A |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | .37 |
長さの少ないシャフト | 9 7 / 32 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | AES |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | ラウンド |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 23 / 32 " |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 61 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1 1 / 2 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720005347 |
電圧 | 115 / 208-230V AC |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。