LEESON 101119.00 ドライブモーター、3/4 馬力、1725 Rpm、115/208-230VAC
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | LO101119 |
ベアリング | 玉 |
ボルトサークル径 | 7 1 / 4 " |
Code | k |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 10.8 / 5.3-5.4A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | .56 |
長さの少ないシャフト | 9 31 / 32 " |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | AES |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | ラウンド |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 15 / 32 " |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 64 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1 1 / 2 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720005330 |
電圧 | 115 / 208-230V AC |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。