LEESON 112615.00 P6C17FZ27K 汎用農業用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | LC-48 |
Code | K |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 14 / 7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CED2797 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 63 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
UPC | 691720011010 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 最大周りの派遣社員。 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101119.00 | .56 | LO101119 | N | 9 31 / 32 " | VERIFY | 104度F | キー付き | マニュアル | ¥188,982 | ||
101120.00 | .37 | LO101120 | O | 9 7 / 32 " | ポリレックスEM | 104度F | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マニュアル | ¥101,177 | ||
101159.00 | .246 | LO101159 | - | 8 31 / 32 " | ポリレックスEM | 104度F | キー付き | マニュアル | ¥148,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。