ROTOZIP タイル カット ビット
タイルカットビット
Rotozip タイル カット ビットは、施釉セラミック壁タイル、セメント板、石膏用に設計されています。 これらは、直線エッジに沿って切断したり、フリーハンドで曲線を描いたり、電気ボックス、パネル、フレームの形状をトレースして切り抜きを作成したりするために使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗り、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAシステムアクセサリー
- コールドエアガン
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 油圧バイブレーター
- クリーンルーム粘着マットベース
- コミュニケーションツール
- 工具保持
- ホースとスプリンクラーシステム
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- フードサービスコンセッション機器
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、クロスシェイプ
- BRAD HARRISON 20フィートのコードセット
- OSG 高速度鋼-Eストレートフルートタップ、窒化物仕上げ
- DRAGONLAB ToppetteXNUMXチャンネルAbs
- DURHAM MANUFACTURING 棚板ユニット、ヘビーデューティー
- DESTACO FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、JIS ソケット、EPDM、メトリック
- REELCRAFT 電源コードリール
- CST/BERGER マグネットロケーター
- ENERPAC VSGシリーズ ポペットバルブ