DESTACO FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ


フィルタ
形式モデルラピッドストローク取付ベース保持力最大クランプストローク締付力価格
A
G-122-45
40 mmスルーホール675ポンド。3 mm100N¥67,971
B
G-082 / 40
40 mmスルーホール335ポンド。2.5 mm100N¥55,284
C
FL-122-45
40 mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥66,455
見積依頼
D
FO-082-40
40 mm335ポンド。2 mm100N¥55,164
E
FO-122-45
40 mm675ポンド。3 mm100N¥66,458
F
FL-121-45
45 mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥63,837
G
FO-121-45
45 mm675ポンド。3 mm100N¥63,665
B
G-121-45
45 mmスルーホール675ポンド。3 mm100N¥65,070
H
FO-161-60
60 mm2020ポンド。4 mm100N¥85,009
I
FL-161-60
60 mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥85,009
C
FL-162-60
60 mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥87,589
見積依頼
C
FO-162-60
60 mm2020ポンド。4 mm100N¥79,510
J
FO-221-80
80 mm4045ポンド。4 mm100N¥134,820
見積依頼
K
FL-120
100、200、300mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥64,644
L
FL-160
100、200、300mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥81,949
C
FO-160
100、200、300mm2020ポンド。4 mm100N¥81,949
M
G-120
100、200、300mmスルーホール675ポンド。3 mm100N¥65,937
見積依頼
C
FO-220
100、200、300mm4045ポンド。4 mm100N¥126,016
C
FO-120
100、200、300mm675ポンド。5 mm100N¥65,070

FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ

Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、ワークピースの厚さと公差が変化するアプリケーションに最適です。 これらの直線アクションクランプは、手の届きにくいリブと中空スペースの間のクランプに推奨されます。 これらのFO、FL、G直線クランプは、単一部品と大量生産の両方を可能にするコンパクトな設計を特徴としています。 これらは Destaco 直線動作クランプには、片手または両手で別々にまたは同時に操作できるプランジャーとハンドホイール/ハンドレバーが装備されています。 それらは、取り付けを容易にするために足に取り付けられたフランジ付きベースを備えており、4000ポンドまでの荷重に耐えることができます。 Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、軸方向の荷重専用に設計されており、側面の荷重で使用するには、プランジャーの追加の半径方向のサポートをお勧めします。

あなたが使用します

Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、固定具の単一部品/大量生産に使用されます。

機能

  • Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、さまざまな厚さと公差を持つワークピースのクランプに理想的に使用されます。
  • Destaco FO、FL、Gシリーズの直線動作クランプは、プランジャーとハンドルレバー/ハンドホイール(同時に操作)を利用して、片手で操作できます。
  • ボーマン Destaco FO、FL、Gシリーズシリーズの直線アクションクランプは、足に取り付けられたフランジ付きベースを備えており、すばやく安全に取り付けることができます。
  • これらの直線アクションクランプは、最大675ポンドの負荷に耐えることができます。

対応アクセサリー

  • Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、100 mm〜300mmのプランジャーストロークと互換性があります。

規格と承認

  • Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015で承認されており、環境衛生と最大限のユーザーの安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを保証します。

インストール

  • Destaco FO、FL、Gシリーズの直線アクションクランプは、足に取り付けられたフランジ付きベースを備えており、すばやく安全に取り付けることができます。

よくある質問

どのように行います Destaco 直線アクションクランプは機能しますか?

Destaco 直線クランプ スライド式プランジャーを組み込んで、直線クランプ動作を提供します。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。

どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。

のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。

です。 Destaco サイドロードに最適な可変ストローク直線アクションクランプ?

これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーの追加のラジアルサポートをお勧めします。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?