OSG ハイスE ストレートフルートタップ 窒化処理
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2493203 | ボトムング | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥3,463 | |
A | 2403603 | ボトムング | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥3,812 | |
B | 2410803 | ボトムング | 241 | 3 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥4,847 | |
A | 2494003 | ボトムング | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥4,392 | |
A | 2402803 | ボトムング | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥3,814 | |
B | 2411203 | ボトムング | 241 | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥5,437 | |
A | 2403203 | ボトムング | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥3,833 | |
B | 2411603 | ボトムング | 241 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | ¥7,588 | |
A | 2406403 | ボトムング | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥4,847 | |
A | 2494603 | ボトムング | 240 | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥6,304 | |
A | 2408003 | ボトムング | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥7,263 | |
A | 2493803 | ボトムング | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥4,279 | |
B | 2410203 | ボトムング | 241 | 3 | 16 mm | メートル法の粗い | 49 mm | 0.50 mm | D3 | ¥5,389 | |
A | 2401603 | ボトムング | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥3,425 | |
B | 2495003 | ボトムング | 241 | 3 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D4 | ¥4,847 | |
A | 2404403 | ボトムング | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥4,298 | |
A | 2494803 | ボトムング | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥6,255 | |
A | 2402403 | ボトムング | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥3,425 | |
A | 2494403 | ボトムング | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥4,813 | |
A | 2494203 | ボトムング | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥4,847 | |
A | 2401203 | ボトムング | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ¥4,165 | |
A | 2493603 | ボトムング | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥3,833 | |
B | 2495503 | ボトムング | 241 | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥9,048 | |
B | 2495403 | ボトムング | 241 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥7,588 | |
B | 2410603 | ボトムング | 241 | 3 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D5 | ¥4,847 | |
A | 2493403 | プラグ | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥3,816 | |
B | 2495203 | プラグ | 241 | 3 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥4,847 | |
A | 2401503 | プラグ | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥3,876 | |
B | 2494903 | プラグ | 241 | 3 | 16 mm | メートル法の粗い | 49 mm | 0.50 mm | D3 | ¥5,437 | |
A | 2402303 | プラグ | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥3,425 | |
A | 2401903 | プラグ | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥3,425 | |
B | 2410303 | プラグ | 241 | 3 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D4 | ¥4,847 | |
A | 2493903 | プラグ | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥4,298 | |
A | 2404303 | プラグ | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥4,298 | |
A | 2406303 | プラグ | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥4,847 | |
A | 2493303 | プラグ | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥3,918 | |
B | 2495103 | プラグ | 241 | 3 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D5 | ¥4,847 | |
A | 2494303 | プラグ | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥4,821 | |
B | 2495303 | プラグ | 241 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | ¥7,588 | |
B | 2412103 | プラグ | 241 | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥9,048 | |
B | 2411703 | プラグ | 241 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥7,588 | |
A | 2407903 | プラグ | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥7,263 | |
A | 2493503 | プラグ | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥4,341 | |
B | 2411103 | プラグ | 241 | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥6,103 | |
A | 2494103 | プラグ | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥4,847 | |
A | 2401103 | プラグ | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ¥4,165 | |
A | 2494703 | プラグ | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥6,255 | |
A | 2493703 | プラグ | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥4,296 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットアクセサリー
- 圧力計と真空計
- リミットスイッチヘッド
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- デスクムーバー
- 機械加工用品
- 詳細
- パワードリル
- 林業
- プールとスパポンプ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ストリートエルボー、45度
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3ウェイパイロットライトトグルスイッチ、15A / 20A
- BRADY パイプマーカー、中圧空気
- PANDUIT クロスコネクタ
- WILKERSON Lブラケットウォールマウント
- HOFFMAN タイプ1グラウンドスプリッターバー
- SPEARS VALVES PVC MDW P515 コンビネーション Wy と 1/8 ベンド、左側インレット付き、すべてハブ
- SPEARS VALVES PVC クリア Y チェック バルブ、SR ネジ端、FKM
- SPEARS VALVES クラス 10/12 PVC メトリック フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- HUMBOLDT ストップウォッチ