入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 窒化物 |
リスト番号 | 240 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #6 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401103 | プラグ | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ¥4,403 | |
2401203 | ボトムング | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ¥4,233 | |
2401503 | プラグ | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥4,039 | |
2401903 | プラグ | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥3,621 | |
2402303 | プラグ | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥3,621 | |
2402403 | ボトムング | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥3,621 | |
2402803 | ボトムング | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥4,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。