定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 2410803 ストレートフルートタップボトミング 6 x 1.00mm 窒化物 | AG4ELG 33YK87

OSG 2410803 ストレートフルートタップボトミング 6 x 1.00mm 窒化物

在庫あり
アイテム:AG4ELG モデル:2410803相互参照:33YK87

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,925 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了窒化物
リスト番号241
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)64 mm
ピッチ1.00 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径6.50 mm
サイズM6
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG 2401103ストレートフルートタッププラグ#5x40窒化物| AG4EGZ 33YK45 2401103プラグ24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3¥4,403
OSG 2401203ストレートフルートタップボトム#5x40窒化物| AG4EHA 33YK46 2401203ボトムング24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3¥4,233
OSG 2401503ストレートフルートタッププラグ#6x32窒化物| AG4EHB 33YK47 2401503プラグ240311 / 16 "UNC2"32H3¥4,039
OSG 2401603ストレートフルートタップボトム#6x32窒化物| AG4EHC 33YK48 2401603ボトムング240311 / 16 "UNC2"32H3¥3,621
OSG 2401903ストレートフルートタッププラグ#8x32窒化物| AG4EHD 33YK49 2401903プラグ24033 / 4 "UNC2.125 "32H3¥3,621
OSG 2402303ストレートフルートタッププラグ#10x24窒化物| AG4EHE 33YK50 2402303プラグ24037 / 8 "UNC2.375 "24H3¥3,621
OSG 2402403ストレートフルートタップボトム#10x24窒化物| AG4EHF 33YK51 2402403ボトムング24037 / 8 "UNC2.375 "24H3¥3,621

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 2410803 ストレートフルートタップボトミング 6 x 1.00mm 窒化物
¥4,925 /単価