HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 ウェイ パイロット ライト トグル スイッチ、15A / 20A
形式 | モデル | アンペアAC | 定格電流 | グレード | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1203PL | 15 | 15 A | ヘビーデューティーインダストリアル | 1/2 | ¥23,300 | |
B | HBL1223PL | 20 | 20 A | ヘビーデューティー仕様 | 1 | ¥32,414 |
3ウェイパイロットライトトグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems の超耐久産業用シリーズ、3 ウェイ トグル スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、負荷がオンの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を提供するために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 定格電流 15 A および 20 A のこれらの赤色スイッチを幅広い製品からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 1極パイロットライトトグルスイッチ 単一の場所から電気器具を制御するための熱可塑性ベース材料で同様の機能と仕様を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースガンアクセサリー
- フォークリフトリフティングビームとフック
- オートバイのリフトとプラウジャック
- インデントマシン
- リリースフック
- 掘削アクセサリー
- 中央機器
- 特殊ファンとアクセサリー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- マリンポンプとRVポンプ
- SPEEDAIRE 時限電気自動ドレンバルブ
- PANDUIT 6AWGリング端子
- DIXON 男性の肘
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ XNUMX つの単極コンビネーション スイッチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、450ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVC特殊強化金具 90度エルボー、SRフィプト×SRフィプトSSカラー
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、120V
- MILLER ELECTRIC ヒュームエクストラクター
- ARO プラグ
- VESTIL POS シリーズ Posi-Crank ワーカー プラットフォーム