HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極パイロット ライト トグル スイッチ、15A / 20A
形式 | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP1201PLRNA | 15 | レッド | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | |
B | SNAP1201PLWNA | 15 | ホワイト | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | |
C | SNAP1201PLBKNA | 15 | ブラック | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | |
D | SNAP1201プリナ | 15 | 象牙 | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | |
E | SNAP1221プリナ | 20 | 象牙 | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | |
F | SNAP1221PLWNA | 20 | ホワイト | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | |
G | SNAP1221PLBKNA | 20 | ブラック | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | |
H | SNAP1221PLRNA | 20 | レッド | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 |
1極パイロットライトトグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect シリーズの 1 極トグル スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 負荷がオンの位置にあるときに信号を送信する赤色 LED インジケーターを備えています。 露出したライブ端子のないこれらのスイッチは、耐久性と耐食性を提供するために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15 および 20A、色が黒、白、アイボリー、赤の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向パイロットライトトグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するための熱硬化性ベース材料を特徴とする同様の機能と仕様を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬穴カッター
- フルビューサイトフローインジケーター
- 危険な場所のタンブラースイッチアクセサリ
- トラックおよびトレーラーアンカー
- ファンネルアクセサリー
- ハンドツールキット
- 冷凍
- 潤滑剤
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ペイントスプレーとアクセサリー
- OMRON ユニダイレクトショートローラーレバーアクチュエータスナップスイッチ
- YG-1 TOOL COMPANY E5011シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、スズコーティング
- AUTOQUIP コイルトランスファーカー
- WOODHEAD 130060 シリーズ ジャンクション ボックス
- PASS AND SEYMOUR レセプタクルカバープレート
- ANVIL S160スレッドスエージニップル
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000産業用ボールチェックバルブ、ソケットエンド、EPDM
- KERN AND SOHN CWシリーズ フロアスケール
- WESTWARD マージンこて
- FASCO ブロワーアセンブリ