入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
アンペアAC | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | 象牙 |
定格電流 | 15 A |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 1.74 " |
インジケータ | 赤色LED |
長さ | 4.18 " |
ロッキング | いいえ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 0.5〜2 |
形式 | トグル |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | トグル |
スイッチタイプ | 1ポール |
UPC | 783585186528 |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.3 " |
配線方法 | 配線モジュール |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1201PLBKNA | 15 | ブラック | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | ||
SNAP1201PLRNA | 15 | レッド | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | ||
SNAP1201PLWNA | 15 | ホワイト | 15 A | 0.5〜2 | ¥5,816 | ||
SNAP1221PLBKNA | 20 | ブラック | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | ||
SNAP1221プリナ | 20 | 象牙 | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | ||
SNAP1221PLRNA | 20 | レッド | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 | ||
SNAP1221PLWNA | 20 | ホワイト | 20 A | 1〜2 | ¥8,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。