ハッベル配線デバイス-ケレムズ病院グレードのデュプレックス レセプタクル、絶縁アース付き、2 極
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 材料 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG8200R | 5-15R | 15 | レッド | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 1/2 | ナイロン | 0.5 | ¥14,046 | |
B | IG8200 | 5-15R | 15 | オレンジ | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 1/2 | 熱可塑性プラスチック | 0.5 | ¥16,351 | |
C | IG8300R | 5-20R | 20 | レッド | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1 | ナイロン | 1 | ¥15,412 | |
D | IG8300 | 5-20R | 20 | オレンジ | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1 | 熱可塑性プラスチック | 1 | ¥16,634 |
病院グレードのデュプレックス レセプタクル、絶縁アース付き、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の非常に頑丈な病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルは、ネジ端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を特徴としています。 ナイロンと PBT 構造を採用し、真鍮接点を備えているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器やオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、プラグを長期保持するためのトリプルワイプコンタクト機構を備えています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、オレンジ色と赤色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋外備品アクセサリー
- ノーズプレートとエクステンション
- 電磁ロック電源
- 位相変換器
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- 訪問数
- 作業服
- 自動車電気
- キーストック
- 鋳鉄
- REFLEXITE 10年反射テープ、スクールバス
- AUTO DOLLY スチール棒
- BURNDY H 形圧縮コネクタ
- SUPER-STRUT チャンネル平板
- WOODHEAD 130226シリーズスプリングアセンブリ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、75ミクロン
- EATON パワーペデスタルデッドフロントカバー
- TB WOODS メスカップリングハブ
- VESTIL CST-FC47-SI シリーズ高耐久ポリウレタンキャスター