入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | ヘビーユース病院グレード |
色 | レッド |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | エクストラヘビー |
グレード | 病院 |
高さ | 1.05 " |
HP | 1 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 2500 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 1.33 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。