リミットスイッチ本体と接点
モーグルボディ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CPL11 / 2SS | ¥27,176 | 見積依頼 |
B | CPL21 / 2SST | ¥101,323 | 見積依頼 |
B | CPL1 / 2SS | ¥7,602 | 見積依頼 |
C | CPL1SST | ¥16,581 | 見積依頼 |
D | 442 | ¥4,035 | 見積依頼 |
B | NPL3 / 4X12SS | ¥7,255 | 見積依頼 |
C | ELL11 / 2SS | ¥18,550 | 見積依頼 |
B | CPL2SST | ¥42,768 | 見積依頼 |
A | CPL21 / 2SS | ¥75,993 | 見積依頼 |
A | CPL11 / 4SST | ¥31,116 | 見積依頼 |
D | CPL1SS | ¥12,440 | 見積依頼 |
A | CPL3SS | ¥118,303 | 見積依頼 |
A | CPL1 / 2SST | ¥10,135 | 見積依頼 |
C | ELL11 / 2SST | ¥26,710 | 見積依頼 |
D | CPL3 / 4SS | ¥8,476 | 見積依頼 |
B | CPL3 / 4SST | ¥11,298 | 見積依頼 |
B | CPL3SST | ¥157,739 | 見積依頼 |
C | CPL2SS | ¥32,078 | 見積依頼 |
C | ELL11 / 445SS | ¥12,243 | 見積依頼 |
E | ELL11 / 245SST | ¥26,710 | 見積依頼 |
A | CPL4SS | ¥129,880 | 見積依頼 |
D | CPL4SST | ¥173,175 | 見積依頼 |
A | CPL11 / 4SS | ¥23,341 | 見積依頼 |
D | ELL11 / 245SS | ¥18,550 | 見積依頼 |
センサーはスイッチ本体と接点を制限します
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | 電気的接続 | IP評価 | アイテム価格 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCKM1 | ¥17,952 | ||||||||
B | ZCP21M12 | ¥19,150 | ||||||||
C | ZCMD21M12 | ¥27,166 | ||||||||
D | ZCMD21L1 | ¥17,337 | ||||||||
E | ZCMD21L2 | ¥18,374 | ||||||||
F | ZCMD21L5 | ¥27,208 | ||||||||
G | ZCT21N12 | ¥14,741 | ||||||||
H | ZCKL1H7 | ¥35,268 | ||||||||
I | ZCKJ2H7 | ¥32,478 | ||||||||
J | ZCP25 | ¥9,658 | ||||||||
K | ZCD21M12 | ¥27,618 | ||||||||
L | ZCD25 | ¥15,202 | ||||||||
L | ZCD26 | - | 見積依頼 | |||||||
M | ZCKJ1D | ¥36,488 | ||||||||
I | ZCKJ1H7 | ¥22,697 | ||||||||
N | ZCKJ4104H7 | ¥75,397 | ||||||||
C | ZCMD25 | ¥13,880 | ||||||||
O | ZCMD21 | ¥16,626 | ||||||||
J | ZCP21 | ¥7,777 | ||||||||
L | ZCD21 | ¥11,256 | ||||||||
P | XE2NP2151 | ¥10,580 |
リミットスイッチボックス
リミットスイッチ本体
Dayton リミット スイッチ ボディは、リミット スイッチ ヘッドを使用して、物体が特定の点を超えて移動するのを防ぐように設計されたリミット スイッチの代替品として適しています。 これらのリミット スイッチ本体は、食品および飲料の加工、製造および自動車施設で使用される制御システムの一部です。 これらの CE マーク取得済みのリミット スイッチ本体は、迅速な取り付けと手間のかからないメンテナンスを保証するプラグイン電気接続と、ほこり、砂、水の飛沫から保護する IP67 定格のエンクロージャを備えています。 1NO、1NC および 2NO、2NC 接点形式で利用できるこれらのリミット スイッチ本体を幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton リミット スイッチ ボディは、リミット スイッチ ヘッドを使用して、物体が特定の点を超えて移動するのを防ぐように設計されたリミット スイッチの代替品として適しています。 これらのリミット スイッチ本体は、食品および飲料の加工、製造および自動車施設で使用される制御システムの一部です。 これらの CE マーク取得済みのリミット スイッチ本体は、迅速な取り付けと手間のかからないメンテナンスを保証するプラグイン電気接続と、ほこり、砂、水の飛沫から保護する IP67 定格のエンクロージャを備えています。 1NO、1NC および 2NO、2NC 接点形式で利用できるこれらのリミット スイッチ本体を幅広い製品からお選びいただけます。
耐久性の高いリミットスイッチ本体
Dayton の頑丈なリミット スイッチ本体は、電気機器の移動制限を監視し、制限を超えるたびに制限をアクティブまたは非アクティブにします。 IP66 定格のエンクロージャを備えており、電気部品の水の浸入を防ぎます。 華氏 32 ~ 185 度の範囲の温度で動作する、幅広いリミット スイッチ 本体からお選びください。
Dayton の頑丈なリミット スイッチ本体は、電気機器の移動制限を監視し、制限を超えるたびに制限をアクティブまたは非アクティブにします。 IP66 定格のエンクロージャを備えており、電気部品の水の浸入を防ぎます。 華氏 32 ~ 185 度の範囲の温度で動作する、幅広いリミット スイッチ 本体からお選びください。
コンタクトブロック
コンタクトブロック
リミットスイッチ本体2NO / 2NC 10A @ 600VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9007CO62 | AH2NQW | ¥46,860 |
接点ブロック、スナップアクションモジュール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
01005-100 | AX3KRX | ¥57,135 | 詳細を参照してください。 |
作動バルブリミットスイッチ、Nema 4/4X エンクロージャ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XLS-B4A0120P | BX7XWC | ¥63,178 | 詳細を参照してください。 |
スイッチボックス前面
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
703847 | オーフォーヘイ | ¥1,360 | 詳細を参照してください。 |
スイッチボックスAssy
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
707694- | AU4QJE | ¥20,910 | 詳細を参照してください。 |
スイッチボックスAssy
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
751216- | AU6ENM | ¥45,322 | 詳細を参照してください。 |
スイッチボックス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
751217 | AU6ENN | ¥4,692 | 詳細を参照してください。 |
リミットスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XLS-C7A0120P | BX7XVY | ¥123,328 | 詳細を参照してください。 |
リミットスイッチ本体と接点
接点ブロックは、産業オートメーション、機械の安全性、および配電アプリケーションで回路接続を維持/切断するためのリレー、スイッチ、および回路ブレーカーでの使用に適しています。 Raptor Supplies ハネウェルの幅広い配列を提供し、 デイトン、リース、 オムロン、TelemecaniqueセンサーおよびSquareDリミットスイッチ本体。 これらのユニットは、プラグイン/配線済みケーブル/ネジ留め式端子/ M12コネクタを備えており、取り付けが簡単で、接点の緩みを防ぎます。 から選択されたモデル ハニーウェル 流体の飛沫から保護するために完全に水、ほこり、油密であるダイキャストヘッドとハウジングが装備されています。 1NO、1NC、1NO / 1NC、2NO、2NC、および2NO / 2NCコンタクトフォームのバリエーションで利用可能なこれらのコンタクトブロックの広い範囲から選択します。
詳細はこちら
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 研磨アクセサリー
- 特殊安全ツール
- Hardware
- テストポンプ
- アングルグラインダー
- 工場内オフィスアクセサリー
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- ウッドドリルビットセット
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- ABLOY キー付きの異なる南京錠
- APPROVED VENDOR R オッドシール 3 インチ
- GORLITZ ピローブロックベアリング
- HOFFMAN コンパクト2シリーズ フランジエルボカップリング
- APOLLO VALVES 77Vシリーズ、プレスエンド真鍮製ボールバルブ
- DESTACO 7-101、7-58、7-59、7-60ヘビーデューティーカムアクションシリーズ
- Harloff 医療カート
- REELCRAFT 軽量ホースリール
- TRUE RESIDENTIAL ノズル
- MANITOWOC フィルタ