オムロンユニダイレクトショートローラーレバーアクチュエータスナップスイッチ
形式 | モデル | 端子タイプ | 高さ | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z-15GW2277-B7-K | スクリュードライバーを使用 | 1.16 " | 0.094 " | 1.03 "センター | 6.0オンス | -25度から80度C | 0.094 " | 1.50オンス | ¥4,307 | |
B | Z-15GW2277 | はんだ | 1.05 " | 3.1 mm | 1 "センター | 6.35オンス | -13度から176度F | 0.095 " | 1.48オンス | ¥3,765 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ポリッシャーとバッファー
- モバイル収納キャビネット
- 偏光安全メガネ
- カーペットタイル
- ABSパイプ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 排水
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 銅
- WIHA TOOLS 絶縁工具セット
- APPROVED VENDOR HDPEトランスポートドラム
- A&D WEIGHING 水分計
- APPROVED VENDOR CD および DVD ハブ
- REVCOR プロペラ、24インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc Lh
- BULLDOG トップウィンド クランク アセンブリ
- WESTWARD タップアンドダイセット
- DAYTON パイププラグ
- BROWNING TGC400、TGC800シリーズ ブッシングキット