入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.26 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.02 " |
高さ | 1.05 " |
住宅資材 | フェノール |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 3.1 mm |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 6.35オンス |
動作温度 範囲 | -13度から176度F |
旅行中 | 0.095 " |
解放力 | 1.48オンス |
端子タイプ | はんだ |
アクチュエータの種類 | ユニダイレクトショートローラーレバー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 端子タイプ | 高さ | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-15GW2277-B7-K | スクリュードライバーを使用 | 1.16 " | 0.094 " | 1.03 "センター | 6.0オンス | -25度から80度C | 0.094 " | 1.50オンス | ¥4,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。