SPEEDAIRE時限電気自動ドレンバルブ
電子タイマードレンバルブ エアレシーバータンク内の油分や凝縮水を除去するために使用します。 これらの排水バルブはタイマーで動作し、一定の間隔で自動的に排水するように設定できます。
形式 | モデル | 全体の深さ | アンペアAC | ボディ材質 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 排水速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53CE44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61,580 | |
B | 53CE42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,736 | |
C | 53RG50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42,185 | |
D | 53CE43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,677 | |
D | 53DN43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,182 | |
C | 53RG49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,276 | |
B | 53CE41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,312 | |
C | 53RG52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49,140 | |
C | 53RG51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,128 | |
E | 13X522 | 2-29 / 32」 | 0.1 | 真鍮 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 100V-120V | 0.75 gpm | ¥25,952 | |
E | 13X523 | 2-29 / 32」 | 0.1 | 真鍮 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 208-240V | 0.75 gpm | ¥25,952 | |
F | 13X536 | 3-5 / 16」 | 0.25 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.75 gpm | ¥47,015 | |
G | 13X538 | 3-5 / 16」 | 0.25 | 真鍮 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 115V | 0.75 gpm | ¥50,727 | |
F | 13X537 | 3-5 / 16」 | 0.25 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.75 gpm | ¥47,015 | |
G | 12F742 | 3-5 / 16」 | 0.25 | 真鍮 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 230V | 0.75 gpm | ¥59,457 | |
E | 13X525 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 208-240V | 2.55 gpm | ¥25,691 | |
E | 13X526 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 100V-120V | 4.33 gpm | ¥27,189 | |
E | 13X527 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 208-240V | 4.33 gpm | ¥27,652 | |
E | 13X529 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 4.53 gpm | ¥28,400 | |
E | 13X528 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 4.53 gpm | ¥29,841 | |
E | 13X524 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 100V-120V | 2.55 gpm | ¥26,919 | |
G | 13X535 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 17.5 gpm | ¥40,105 | |
G | 13X534 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 17.5 gpm | ¥44,295 | |
G | 13X530 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 15.5 gpm | ¥39,063 | |
G | 13X533 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 16.5 gpm | ¥40,105 | |
G | 13X531 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 15.5 gpm | ¥40,105 | |
G | 13X532 | 3-35 / 64」 | 0.4 | 真鍮 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 16.5 gpm | ¥40,105 | |
H | 38XT53 | 5" | 0.25 | 316ステンレススチール | 5" | 5" | 1 "NPT | 115V | 10.0 gpm | ¥329,581 | |
H | 38XT57 | 5" | 0.25 | 316ステンレススチール | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0 gpm | ¥221,186 | |
H | 38XT56 | 5" | 0.25 | 316ステンレススチール | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0 gpm | ¥313,968 | |
H | 38XT22 | 5" | 0.25 | 真鍮 | 5" | 5" | 1-1 / 4 "NPT | 115V | 24.0 gpm | ¥212,474 | |
H | 38XT52 | 5" | 0.25 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0 gpm | ¥126,422 | |
I | 38XT39 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 7.0 gpm | ¥484,952 | |
I | 38XT33 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.5 gpm | ¥236,765 | |
J | 38XT31 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1/2 "NPTインレットx3 / 8" NPTアウトレット | 115V | 1.2 gpm | ¥43,384 | |
H | 38XT09 | 5" | 0.25 | 真鍮 | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0 gpm | ¥170,580 | |
H | 38XR94 | 5" | 0.25 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0 gpm | ¥164,347 | |
I | 38XR85 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 1.0 gpm | ¥85,707 | |
H | 38XR71 | 5" | 0.25 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 "NPT | 115V | 10.0 gpm | ¥224,249 | |
I | 38XR65 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 230V | 7.0 gpm | ¥213,802 | |
I | 38XR59 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.5 gpm | ¥236,283 | |
H | 38XR54 | 5" | 0.25 | 316ステンレススチール | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0 gpm | ¥267,947 | |
I | 38XR45 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 1.0 gpm | ¥85,707 | |
J | 38XR70 | 5" | 1.00 | 真鍮 | 5" | 5" | 1/2 "NPTインレットx3 / 8" NPTアウトレット | 230V | 1.2 gpm | ¥42,075 |
時限電気自動ドレンバルブ
Speedaire自動排水バルブ 水分分離器、フィルター、アフタークーラー、ドライヤー、エアレシーバータンクからオイルと凝縮水を排出するように設計されています。 これらのSpeedaire自動排水バルブには、バルブを自動的に開閉するための調整可能な電子タイマーが装備されています。 Speedaireオートドレンバルブは、高圧流量を制御し、摩擦損失を低減するためのフィルターボールバルブを備えています。 38XT38や33XR38などのこれらのSpeedaire自動排水バルブの59Xシリーズのモデルは、華氏35〜95度の範囲の温度を処理でき、13X13、524X13、525X13、526X13などの528Xシリーズのモデルの動作温度範囲は14〜 140度F。
あなたが使用します
Speedaire 自動ドレン バルブは、フィルター、湿分分離器、ドライヤー、アフタークーラー、エア レシーバー タンクからオイルと凝縮水を排出します。
動作メカニズム
Speedaire 自動ドレン バルブは、凝縮水をバルブの凝縮リザーバーに重力で供給することによって機能します。 これらの Speedaire 自動ドレン バルブのリザーバ内の液体がフロートがシートから離れる点まで上昇購入に進む、制御空気圧が空気圧ピストンに送られ、通常は閉じている 3/4 インチのポート付きボール バルブが開きます。
特徴
- Speedaire 自動ドレンバルブは、フィルター、ドライヤー、湿分分離器、アフタークーラー、エアレシーバータンクから凝縮水と油を排出するのに最適です。
- これらの Speedaire 自動排水バルブには、自動開閉のための調整可能な電子タイマーが付いています。
- スピードエア 時限電動ドレンバルブ 摩擦損失を低減し、高圧流量を制御するフィルターボールバルブを装備しています。
- これらの時限式電気自動ドレンバルブは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えるために真鍮/316 ステンレス鋼で作られています。
- これらの Speedaire 自動ドレン バルブの 13X シリーズのモデル (13X524、13X525、13X526、13X528 など) の動作温度範囲は 14 ~ 140 °F ですが、38XT38 や 33XR38 などの 59X シリーズのモデルは、次の温度範囲に耐えることができます。華氏35度から95度。
対応アクセサリー
- Speedaire Y ストレーナー: これらは、ワイヤメッシュまたは穴あき濾過要素を使用して、ガス、液体、または蒸気ラインから不要な固体を機械的に除去するために使用される Y 字型の装置です。 これらは、ポンプ、スチームトラップ、メーター、制御バルブ、レギュレーターを保護するためにパイプラインで一般的に使用されます。
インストール
- スピードエア オートドレンバルブは大気の流れ方向に合わせて設置してください。
- 通常の設置が不可能な場合、これらの Speedaire 自動ドレン バルブは、詰まりをチェックするためのトラップ テスト ポートが存在することを確認しながら、より高い排出ポイントに配管されます。 また、ユーザーは、体積が効果的に増加するようにブローダウン サイクルが調整されていることを確認する必要があります。
- ユーザーは、パイプテープ、パイプドープ、金属片またはスケールがドレンバルブシートの前に捕捉されていることを確認する必要があります。 また、Y型ストレーナはドレンの前に設置してください。
よくある質問
自動ドレンバルブはどのように機能しますか?
自動ドレンバルブにより、凝縮水がバルブの凝縮リザーバーに沈降します。 リザーバー内の液体がフロートによってシートが持ち上げられる点まで上昇購入に進む、制御された空気圧が空気圧ピストンに送られ、通常は閉じている 3/4 インチのポート付きボールバルブが開きます。
自動ドレインとは何ですか?
自動ドレンは、システムに特定の圧力がかかると閉じる 2/2 方向バルブです。 液体が溜まるとドレンバルブが開き、減圧時にフロートが上昇します。
エアコンプレッサーのドレンバルブは開けたままにしても大丈夫でしょうか?
理想的には、使用後は水分タンクを空にする必要があります。 しばらく使用しない場合は、再度使用するまでドレンバルブを開けたままにしてください。 こうすることで水分を完全に排出し、タンク内面の腐食を防ぎます。
Speedaire オートドレンバルブは防塵ですか?
はい、Speedaire 時限電動自動ドレン バルブまたは Speedaire ドレン バルブは、優れた防塵性を提供する IP65 定格のエンクロージャを提供します。
Speedaireタイミング電気自動ドレンバルブの圧力処理能力はどれくらいですか?
Speedaire 自動ドレン バルブは、250 ~ 4000 psi の範囲の圧力に耐えます。
エアコンプレッサーが排水されていない場合はどうなりますか?
エアコンプレッサーのドレンが適切に排出されていないと、ドレンが錆びてしばらく購入に進む機能しなくなります。 また、タンクには空気ではなく水が充填されており、エアホースから水が流れ出ます。
エアコンプレッサーから水をどれくらいの頻度で排出する必要がありますか?
ユーザーは、手動または自動にかかわらず、コンプレッサーのタンクを毎日空にする必要があります。 タンク内に水が溜まるとタンクの底が錆びる原因となります。 タンクの排水を忘れてしまった場合は、電子排水バルブを購入する必要があります。
Speedaire 自動ドレンバルブを操作する際にユーザーに推奨される安全上の注意事項は何ですか?
Speedaire オートドレンバルブの安全で長期にわたる性能を保証するため、 オートドレンバルブ、ユーザーは製品を適切に取り扱う必要があります。 指示に従わない場合、製品の保証は無効になります。 これらの Speedaire 自動ドレン バルブは、圧縮空気システムから凝縮水を排出するように設計されています。
安全性を高めるために、次の点に留意してください。
- これらの時限電動オートドレンバルブを計画、設置、使用する際には、一般に受け入れられている有効な安全規則を遵守してください。
- これらのバルブの誤作動や破損を防ぐために適切な措置を講じてください。
- 圧力がかかっているときは、システム内のこれらのバルブやラインを分解しないでください。
- これらの Speedaire 自動ドレンバルブを操作する前に、必ず圧縮空気システムを減圧してください。
- 設置およびメンテナンス作業は、適切な実施基準および地域の規制に従って実行する必要があります。
タイマードレンバルブとは何ですか?
タイマー操作のドレンバルブは、特定の期間、ドレンのバルブを定期的に開く、費用対効果が高く信頼性の高いバルブです。 バルブは、収集された凝縮水を除去するために XNUMX 時間ごとに数秒間開くことがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- フードディスプレイとトレイカバー
- 電気ユニットヒーター
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- 溶接オーブン
- 手袋と手の保護具
- 手押し車および手押し車付属品
- プラスチック
- テンショナーとタイトナー
- スペーサーとスタンドオフ
- DAYTON デスクムーバー
- AMERICAN TORCH TIP 電極ホルダー イーサブ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚棚、23-5 / 8インチ
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックアクセサリーバッグ
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ絶縁接地レセプタクル
- ANVIL リングユニオンのない女性サブ
- EATON E49シリーズ コンパクトメタルスイッチ
- MITUTOYO ポケットルール
- DAYTON フリクションディスク
- NORTH BY HONEYWELL NF11X ノースフレックス ナイロン グローブ レッド