アイテム価格 | 時限電気自動ドレンバルブ |
調整可能な排水サイクル | 0.5分45分まで |
アンペアAC | 0.30 |
ボディ材質 | 真鍮 |
排水速度 | 4.0 gpm |
ドレンサイズ | 1 / 4 " |
エンクロージャー | NEMA 4 |
Hz | 60 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から165度F |
全体の深さ | 9" |
全体の高さ | 4 55 / 64 " |
全幅 | 4" |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
パージ時間 | 1秒30秒まで |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 0.73 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。