入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気自動ドレンバルブ |
調整可能な排水サイクル | 0.5秒120分まで。 |
アンペアAC | 0.25 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
排水速度 | 8.0 gpm |
ドレンサイズ | 1 / 2 " |
エンクロージャー | IP65 |
Hz | 50/60 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から95度F |
全体の深さ | 5" |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 5" |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
パージ時間 | 1秒30秒まで |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | IE |
モデル | 全体の深さ | アンペアAC | ボディ材質 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 排水速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F742 | 3-5 / 16」 | 0.25 | 真鍮 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 230V | 0.75 gpm | ¥59,457 | |
13X522 | 2-29 / 32」 | 0.1 | 真鍮 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 100V-120V | 0.75 gpm | ¥25,952 | |
13X523 | 2-29 / 32」 | 0.1 | 真鍮 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 208-240V | 0.75 gpm | ¥25,952 | |
13X524 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 100V-120V | 2.55 gpm | ¥26,919 | |
13X525 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 208-240V | 2.55 gpm | ¥25,691 | |
13X526 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 100V-120V | 4.33 gpm | ¥27,189 | |
13X527 | 3-13 / 64」 | 0.3 | 真鍮 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 208-240V | 4.33 gpm | ¥27,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。