噴水部品を洗う
ボリュームコントロールバルブ
洗眼スプレーヘッドアセンブリ
バルブAsm-ndite
ウォッシュファウンテン修理キット
ウォッシュウェアシリーズフローコントロールアセンブリ、0.7GPM流量
Acorn Wash-Ware シリーズの流れ制御アセンブリは、効率的な水の移送と制御を提供するように設計されています。 これらのユニットには、修理やメンテナンス作業中に水の流れと圧力を調整したり、水の流れを開始/停止したりするために回すことができるネジが付いています。 ゴミをろ過して目詰まりを防ぐストレーナと一体化しています。 これらの交換ユニットは、Acorn BestCare シリーズ蛇口と互換性があります。
Raptor Supplies ドングリも提供しています フロー制御 0.5および2.5GPMの流量で。
Acorn Wash-Ware シリーズの流れ制御アセンブリは、効率的な水の移送と制御を提供するように設計されています。 これらのユニットには、修理やメンテナンス作業中に水の流れと圧力を調整したり、水の流れを開始/停止したりするために回すことができるネジが付いています。 ゴミをろ過して目詰まりを防ぐストレーナと一体化しています。 これらの交換ユニットは、Acorn BestCare シリーズ蛇口と互換性があります。
Raptor Supplies ドングリも提供しています フロー制御 0.5および2.5GPMの流量で。
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2570-062-001 | ¥4,685 | |||
B | 0469-007-000 | ¥918 |
フットレバー
サポートチューブガスケット
スプレーヘッドグロム
ステンレス鋼の洗浄噴水用の洗浄器具スプレーノズル
Acorn 洗浄噴水スプレー ノズルは、損傷または摩耗したスプレー ヘッド/スプレーを交換して、最適な水の供給を確保するように設計されています。 これらの耐破壊ユニットは、各ステーションで 0.5 GPM のスプレー出力を提供し、それによって水の流れを調整し、飛沫を減らします。 選択済み ノズルアセンブリ 方向と水の流れの分布を変更するための20度の上下エルボを備えています。
Acorn 洗浄噴水スプレー ノズルは、損傷または摩耗したスプレー ヘッド/スプレーを交換して、最適な水の供給を確保するように設計されています。 これらの耐破壊ユニットは、各ステーションで 0.5 GPM のスプレー出力を提供し、それによって水の流れを調整し、飛沫を減らします。 選択済み ノズルアセンブリ 方向と水の流れの分布を変更するための20度の上下エルボを備えています。
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2998-016-000 | ¥4,437 | ||||
B | 2998-017-000 | ¥4,917 |
電磁弁24Vac
センサー/アダプティブショート6.5インチリード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 269-1608 | ¥79,149 | |
B | 269-1608HP | ¥79,523 |
手動ミキシングバルブ
スプレーヘッドアセンブリ
アセンブリを停止します
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2755-000-001 | ¥22,686 | |
B | 0528-000-002 | ¥10,627 |
エアコントロールレトロフィットアダプター洗浄ファウンテン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2579-100-000 | AA8MHC | ¥3,451 |
タイムトロールコントローラー標準洗浄噴水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0710-000-001 | AA8MGP | ¥103,833 |
オペレーティングクロス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
159-019 | AC2XVV | ¥6,774 |
テールピースワッシャーファイバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
124-001AF | AC2XVH | ¥1,068 |
エアコントロールプッシュボタンウォッシュファウンテン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2566-022-000 | AA8MGZ | ¥1,974 |
ワッシャー配管ウォッシュファウンテンをシャットオフします
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0439-002-000 | AA8MGK | ¥367 |
噴水部品を洗う
洗面台の部品は、公共の洗面所、作業場、学校の研究室の修理やメンテナンスに使用されます。 これらの部品には、アクチュエータ スプリング、エア コントロール プッシュ ボタン、バックアップ リング、蜂の巣ストレーナー、密閉ボディ ソレノイド バルブ、コントローラ、皿座金、ドレン ナット、エルボ、目および洗顔アセンブリ、および Acorn などのブランドのその他の同様の部品が含まれます。 アメリカントーチのヒント & ブラッドリー。 による電子バルブコントローラー ドングリ 最大 12 個のソレノイドバルブを同時に制御できるように設計されています。 これらの配管コントローラーは、突然の停電の場合でもプログラムされた設定をすべて保持し、スタンドアロン アプリケーション用に事前にプログラムしたり、相互にリンクしたりすることができます。 これらは、Master-Trol コントローラーを使用するコンピューター サーバー プログラムの助けを借りて監視できます。 幅広い洗面台パーツからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンジットとアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- キーコントロールの識別
- 測定装置
- コーキングとシーラント
- 空気圧トグルバルブ
- ハイベイ蛍光灯器具
- メンブレンエアドライヤー
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- ピンバイス
- BATTALION バネ蝶番
- BRADY 特大のブレーカーロックアウト
- RANCO 製氷機コントロール、SPDT / SPSTスイッチタイプ
- APPROVED VENDOR モジュラーテストクリップ
- HYDE 芝刈り機デッキスクレーパー
- BRADY 危険バイリンガルタグ、頑丈なポリエステル、7 "x 4"
- VULCAN HART グリッド
- Cementex USA トルク レンチ、30 ~ 150 インチポンド。
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2042チェーン
- MILWAUKEE チゼルビット