REELCRAFT 溶接ホースリール FD80000シリーズ
形式 | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | ホースの長さ | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD84050 OLP1 | 1 "(M)NPT | 1" | 50ft。 | 1 "(F)NPT | ¥259,677 | |
A | FD83075 OLP1 | 3/4 "(M)NPT | 3 / 4 " | 75ft。 | 3/4 "(F)NPT | ¥324,449 |
溶接ホースリール、FD80000シリーズ
Reelcraft FD80000 シリーズの燃料供給ホース リールは、安定性を高め、振動を軽減するための XNUMX 軸サポート システムを備えた頑丈な二重台座を備えています。 これらの頑丈で耐食性の高いリールは、フルフローでストレスのないスイベル設計を採用しており、最大限の耐用年数を保証します。 ホースを希望の作業長さに便利に保持できる堅牢なラッチ機構を備えています。 優れた強度を提供するバイトンシールが装備されており、モバイルおよび常設用途に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクステリアマウント排気ファン
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 車両部品の保護
- ラボ用アダプターとジョイント
- ラバー
- トランスフォーマー
- ラボ機器
- 緊急照明
- 電球関連商品
- AIR HANDLER 活性炭エアフィルター
- E JAMES & CO 燃料および潤滑油チューブ
- MULTIFAN 三相バスケットファン
- WOODHEAD 130226シリーズブラシホルダー
- SPEARS VALVES PVC ホワイト トゥルー ユニオン ユーティリティ スイング チェック バルブ、ソケット
- PROTO エンドカッティングニッパー
- VESTIL Cシリーズ長尺押出ゴムコードプロテクター
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 8溝