REELCRAFT FD84050 OLP1 ホースリール 1 インチ 50 フィート 長さ 250 Psi 150f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | 合成ゴム |
ホースアウトレット(In。) | 1 "(M)NPT |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 25.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 14.25 " |
リールインレット | 1 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 75.44 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | ホースの長さ | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD83075 OLP1 | 3/4 "(M)NPT | 3 / 4 " | 75ft。 | 3/4 "(F)NPT | ¥324,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。