DESTACO8007シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | ハンドルタイプ | 保持力 | 力を行使する | クランプアームの長さ | ポートサイズ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8007-EHL | 手動ハンドル左側 | 830ポンド。 | 605ポンド。 | 2.68 " | 1/8 | 1.39 " | ¥101,276 | |
B | 8007-EHR | 手動ハンドル右側 | 830ポンド。 | 605ポンド。 | 2.68 " | 1/8 | 1.39 " | ¥101,276 | |
C | 8007-E | ハンドルなし | 830ポンド。 | 605ポンド。 | 2.68 " | 1/8 | 1.39 " | ¥94,439 |
8007シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 8007 シリーズの空気圧トグル クランプには、丸型および T スロット スタイルのセンサーを収容できるスロットがあります。 これらのクランプは硬化ピンと頑丈なクランプバーを備えており、長寿命とパフォーマンスの向上を実現します。 Destaco 8007 シリーズ クランプは、さまざまな商業産業の組立工場やワークの溶接で広く使用されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ギアポンプ
- フック下のリフティングサクションカップ
- 復水ドレンパン
- イマージョンウェルズ
- パイプマニホールド
- パイプとチューブ
- 明確な目的のACモーター
- ヒューズ
- コーキングとシーラント
- スプレー塗料とプライマー
- GEORG FISCHER 径違いティー
- TAPCO 署名ハードウェア
- AUTO DOLLY スチール棒
- MILWAUKEE M12 燃料ツールブーツ
- COOPER B-LINE プラスチック製ネジアンカー
- COOPER B-LINE B269LXNUMX穴左シングルコーナーウィングフィッティング
- HOFFMAN タッチセーフ電気ヒーター
- SPEARS VALVES バタフライバルブステムエクステンション
- EATON MPリレー
- OSG ラウンドダイ