LEESON 575V モーター、三相、防滴、剛性ベース
Leeson 575V モーターは、送風機、コンプレッサー、ファン、工作機械、コンベアの駆動に最適です。 これらの三相モーターには、固定面に配置するためのフット マウント スタイルがあります。 リーソン 全閉ギアモータ 湿気が多く、頻繁に液体が飛び散る環境に適しています。...病気。続きを见る
形式 | モデル | RPM | 全負荷アンペア | HP | 稼働率 | 絶縁クラス | kW | 潤滑 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM34062 | 1800 | 0.7 | 1/2 | 1.25 | B | 0.37 | ポリレックスEM | 40 | ¥33,428 | |
A | LM34065 | 1800 | 1.2 | 1 | 1.15 | F | 0.75 | ポリレックスEM | 40 | ¥38,837 | |
A | LM34064 | 3600 | 1.2 | 1 | 1.0 | F | 0.75 | ポリレックスEM | 50 | ¥143,934 | |
A | LM34068 | 3600 | 2.2 | 2 | 1.15 | F | 1.49 | VERIFY | 40 | ¥179,696 |
特徴
- これらのモーターは、防滴エンクロージャーを備えており、モーター エンクロージャー内の気流を作成および維持することで、巻線の過熱を防ぎます。
- 外部の偶発的な衝撃や落下によるモーター部品の損傷を防ぐためのスチール製の筐体があります。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングが特徴です。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 575V モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ナットとボルトを使用して取り付けるためのフットマウントスタイルのベースがあります。 キー付きシャフト設計です。 モーターのシャフトは、ワークピースのキー溝に合わせられます。 シャフトの位置合わせが完了したら、キーをモーターのキー付きシャフト/キーシートに挿入します。 このキーは、モーターのシャフトを負荷に接続およびバインドします。
Leeson 575V モーターの定格効率は?
これらの AC モーターの定格効率は 86.5% です。
Leeson 575V モーターの定格 RPM は?
選択したモーターの定格は 1725 rpm です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクラッチ千枚通し
- サウンドレベルメーター
- 超音波厚さゲージ
- ORPメーター
- リジッドバリアコンポーネント
- エアコン
- ランプ
- 配管ホース
- 鋳鉄
- プールとスパポンプ
- EXTECH クランプメーター
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 12mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- FASCO 誘導ドラフト炉ブロワー
- NUMATICS マニホールドブロック6ステーション、Npt
- WESTWARD スティック電極ブロンズ1/8インチ
- LITTLE GIANT PUMPS Pipe
- LOVEJOY SDSクイック取り外し可能ブッシング
- TB WOODS HSHフォームフレックスカップリング
- KERN AND SOHN 344シリーズ分銅セット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDBS一体型ウォーム減速機