TBWOODSHSHフォームフレックスカップリング
形式 | モデル | フリーエンドフロート+/- | カップリングサイズ | ディメンションA | 慣性 | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6ポンド-平方フィート | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250ポンド-インチ | 22 mm | 見積依頼
|
A | HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152ポンド-平方フィート | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000ポンド-インチ | 26 mm | 見積依頼
|
A | HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390ポンド-平方フィート | 3.12 "、4.13" | 2800回転 | 36000ポンド-インチ | 31 | 見積依頼
|
A | HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738ポンド-平方フィート | 3.62 "、4 1/2" | 2600 RPM | 66000ポンド-インチ | 35 mm | 見積依頼
|
A | HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090ポンド-平方フィート | 3 3/4 "、4.63" | 2500 RPM | 90000ポンド-インチ | 37 | 見積依頼
|
A | HSH42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710ポンド-平方フィート | 4 1/4 "、5" | 2400回転 | 109500ポンド-インチ | 42 mm | 見積依頼
|
A | HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510ポンド-平方フィート | 4 1/2 "、5 1/2" | 2250 RPM | 148500ポンド-インチ | 45 | 見積依頼
|
A | HSH50 | 0.082 " | 50 | 12.9 " | 4570ポンド-平方フィート | 6.13 " | 2000 RPM | 192000ポンド-インチ | 50 mm | 見積依頼
|
A | HSH55 | 0.092 " | 55 | 15 " | 7400ポンド-平方フィート | 6.88 " | 1800 RPM | 283500ポンド-インチ | 55 | 見積依頼
|
A | HSH85 | 0.14 " | 85 | 23.75 " | 79000ポンド-平方フィート | 10.38 " | 1100 RPM | 1243500ポンド-インチ | 85 | 見積依頼
|
A | HSH60 | 0.102 " | 60 | 16 " | 13100ポンド-平方フィート | 7 1 / 2 " | 1600 RPM | 391500ポンド-インチ | 60 | 見積依頼
|
A | HSH70 | 0.115 " | 70 | 18.5 " | 25800ポンド-平方フィート | 8 1 / 2 " | 1400 RPM | 622500ポンド-インチ | 70 | 見積依頼
|
A | HSH80 | 0.136 " | 80 | 22 " | 58700ポンド-平方フィート | 9.12 " | 1200 RPM | 1027500ポンド-インチ | 80 | 見積依頼
|
A | HSH92 | 0.156 " | 92 | 25.75 " | 129000ポンド-平方フィート | 11 " | 1000 RPM | 1560000ポンド-インチ | 92 | 見積依頼
|
A | HSH92HT | 0.156 " | 92HT | 25.75 " | 137000ポンド-平方フィート | 10.5 " | 1000 RPM | 2100000ポンド-インチ | 92HT | 見積依頼
|
A | HSH75 | 1 / 8 " | 75 | 20 " | 37900ポンド-平方フィート | 9" | 1300 RPM | 799500ポンド-インチ | 75 | 見積依頼
|
HSHフォームフレックスカップリング
TBウッドのHSHフォームフレックスカップリングは、接続された1000つのシャフト間の角度、平行、軸方向のミスアライメントを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらは、接続された機器へのミスアライメント力を最小限に抑え、冷却ファンドライブアプリケーションで広く使用されています。 これらのカップリングは、ベアリングとサポート構造の必要性を排除することによって総コストを削減する鋼と複合スペーサーチューブで利用できます。 ブランドのHSHシリーズForm-Flexカップリングは、3800rpmから11rpmの範囲です。 これらのカップリングの広い範囲(最大XNUMXインチのボア長)は、 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロメータトルクレンチ
- LED駐車場備品
- 電気ベースボードヒーターアクセサリー
- アングルボディピストンバルブ
- 力学長さドリルビット
- 圧力と真空の測定
- 機械切削工具
- 電気ヒーターおよび付属品
- リサイクル設備
- アスファルト試験
- EXTECH 電力および高調波アナライザー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4000レースウェイフィッティング&アクセサリー
- UNITHERM DroolShieldシールド
- BURNDY YGHSシリーズスプライス
- PALMGREN CNC旋盤
- SPEARS VALVES PVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、メインラインソケットティーX FPTスレッドおよびソケットエンド、FKM
- SPEARS VALVES PVC コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON HKDシリーズサーキットブレーカ、3極、固定トリップユニット
- PANDUIT ラベル
- TB WOODS 5VX セクション V ベルト