TB WOODS HSH42 HSH フォーム フレックス カップリング、42 サイズ、73000 ポンドインチトルク、2400 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 42 |
ディメンションA | 11 " |
寸法B | 13.93 " |
外形寸法D | 5.43 " |
次元F | 4 1 / 4 " |
寸法G | 0.81 " |
寸法H | 7" |
フリーエンドフロート+/- | 0.067 " |
HP定格@ 100 RPM | 115.9馬力 |
慣性 | 1710ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 4 1/4 "、5" |
最大出力トルク | 109500ポンドインチ |
マックス。 RPM | 2400回転 |
ピークO / Lトルク | 109500ポンド-インチ |
カテゴリー別 | MSM |
定格トルク | 73000ポンド-インチ |
サイズ | 42 mm |
重量 | 125ポンド。 |
モデル | フリーエンドフロート+/- | カップリングサイズ | ディメンションA | 慣性 | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6ポンド-平方フィート | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250ポンド-インチ | 22 mm | - | 見積依頼
|
HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152ポンド-平方フィート | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000ポンド-インチ | 26 mm | - | 見積依頼
|
HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390ポンド-平方フィート | 3.12 "、4.13" | 2800回転 | 36000ポンド-インチ | 31 | - | 見積依頼
|
HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738ポンド-平方フィート | 3.62 "、4 1/2" | 2600 RPM | 66000ポンド-インチ | 35 mm | - | 見積依頼
|
HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090ポンド-平方フィート | 3 3/4 "、4.63" | 2500 RPM | 90000ポンド-インチ | 37 | - | 見積依頼
|
HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510ポンド-平方フィート | 4 1/2 "、5 1/2" | 2250 RPM | 148500ポンド-インチ | 45 | - | 見積依頼
|
HSH50 | 0.082 " | 50 | 12.9 " | 4570ポンド-平方フィート | 6.13 " | 2000 RPM | 192000ポンド-インチ | 50 mm | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。