EXTECH クランプメーター
形式 | モデル | 最大動作温度。 | バッテリタイプ | 校正証明書 | 安全性評価 | 温度。 範囲 | 校正頻度 | カウント | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 380942 | - | AA | - | CATIII 300V | - | - | 4000 | - | ¥99,490 | |
B | 380950 | - | 単4 | - | - | - | - | 4000 | LCD | ¥33,164 | |
C | 380942-NIST | 4度から122度F(-10度から50度C) | AA | NIST | CATIII 300V | - | 60 Hz | 4000 | LCD | ¥109,099 | |
D | 380941-NIST | 4〜122度F | AA | NIST | CATIII 300V | - | 60 Hz | 4000 | LCD | ¥75,548 | |
E | 380947 | 4〜122度F | AA | - | CATIII 300V | - | 50 Hzまで60 | 4000 | LCD | ¥79,585 | |
D | 380941 | 14〜122度F | AA | - | CATIII 300V | - | 40 Hzまで400 | 4000 | LCD | ¥75,620 | |
F | EX623 | 14〜122度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥59,075 | |
G | EX613 | 14〜122度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥40,228 | |
H | MA63 | 32度から104度F | 単4 | 別売り | CATIII 300V | - | 50 / 60ヘルツ | 6000 | バックライト付きLCD | ¥74,625 | |
I | MA260 | 32度から122度F | 単4 | いいえ | 猫IV 600V | - | 50 / 60ヘルツ | 9999 | バックライト付きLCD | ¥28,753 | |
J | MA443-NIST | 32度から122度F | 単4 | NIST | CATⅢ-600V | -40度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | LCD | ¥40,113 | |
K | MA140 | 32度から122度F | LR44 | 別売り | CATIII 600V | - | 50 Hzまで60 | 6000 | LCD | ¥23,668 | |
L | EX655 | 32度から122度F | 単4 | いいえ | CATIII 600V | -40度から1832度F | 50 Hzまで60 | 6000 | バックライト付きLCD | ¥42,174 | |
J | MA443 | 32度から122度F | 単4 | いいえ | CATⅢ-600V | -40度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | LCD | ¥20,612 | |
M | EX655-NIST | 32度から122度F | 単4 | NIST | CATⅢ-600V | -40度から1832度F | 50 Hzまで60 | 6000 | LCD | ¥68,167 | |
N | MA120 | 32〜86度F | 単4 | - | CATIII 300V | - | 50 Hzまで60 | 2000 | バックライト付きLCD | ¥20,210 | |
O | MA440 | 32〜122°F | 単4 | 別売り | CATIII 600V | - | 50ヘルツに60ヘルツ | 4000 | バックライト付きLCD | ¥15,378 | 見積依頼
|
P | 380926 | 32〜122度F | 9V | - | 猫IV 600V | - | 50 Hzまで60 | 5000 | 逆光で | ¥65,881 | |
Q | MA1500 | 32〜122度F | 9V | - | 猫IV 600V | -148度から1832度F(-100度から1000度C) | 50 Hzまで60 | 4000/40,000 | LCD | ¥47,415 | |
Q | MA1500-NIST | 32〜122度F | 9V | NIST | 猫IV 600V | -148度から1832度F(-100度から1000度C) | 50 Hzまで60 | 4000/40,000 | LCD | ¥68,807 | |
P | 380926-NIST | 32〜122度F | 9V | NIST | 猫IV 600V | - | 60 Hz | 5000 | LCD | ¥81,143 | |
R | EX830 | 41〜104度F | 9V | - | CATIII 600V | -4度から1400度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥53,195 | |
S | EX810 | 41〜104度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から518度F(-50度から270度C) | 50 Hzまで60 | 4000 | 逆光で | ¥37,856 | |
T | EX840 | 41〜104度F | 9V | - | 猫IV 600V | -4度から1400度F(-20度から760度C) | 50 Hzまで60 | 4000 | 逆光で | ¥68,138 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ハンドプレーナー
- 高温リード線
- Iビームおよびカラムプロテクター
- ドラムロック
- 皿とペトリ皿アクセサリー
- ねじ山インサート
- オフィス家具
- バッグとバッグアクセサリー
- 排水管洗浄装置
- コンクリート試験
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC、リレー
- METRO 棚スターターキット
- MARTINS INDUSTRIES スチールフロアジャッキ
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、通知、10インチ幅
- COOPER B-LINE B422シリーズ直角クランプ
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、三相、防滴、C面フットレス
- PLAST-O-MATIC FC300 シリーズ フロー コントロール バルブ
- DAYTON チェックバルブキット
- EXTRACT-ALL ダウンドラフトテーブル
- APPLETON ELECTRIC 防爆コンビネーションモータースターター