マラソンモーター 汎用モーター 三相 防滴 C面フットレス
マラソン汎用モーターは、AC 電力をトルクに変換して機械負荷を駆動します。 このトルクは、ねじり力または回転力の尺度です。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K35FN55 | 1.5-1.8/0.9 | 1/3 | 8" | 視聴者の38%が | 9.88 " | 1.75 | ¥60,037 | |
B | 5K37MN37 | 2.6-2.6/1.3 | 3/4 | 8.875 " | 視聴者の38%が | 10.75 " | 1.50 | ¥73,185 | |
C | 5K38PN47 | 3.3-3.2/1.6 | 1 | 9.437 " | 視聴者の38%が | 11 5 / 16 " | 1.40 | ¥72,369 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- マラソン汎用モーターは 3 相動作で一定の電力を供給し、最大 1725 rpm の速度で振動のない滑らかなパフォーマンスを提供します。
- ユーザーの利便性を考慮して、任意の角度で設置できます。
- これらのユニットは、時計回り/反時計回りに回転するキー付きシャフトを備えたスチールまたは圧延スチール構造を特徴としています。
- 開いた防滴筐体により、モーターに空気が流れ、過熱を防ぎます。
- 一定速度のためのリスケージ誘導を備えています。
- ボールベアリングは、モーターの摩擦を減らすためにシャフトの端で機械的にロックされています。
- これらのモデルには、Z、H、C フレーム タイプがあります。
規格と承認
- CSA
- UL
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電気は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電気は4線式導体(各相に2本)を通って流れます。
- 三相モーター:電気は3つの別々の導体を通って流れます。
キー付きシャフトの目的は何ですか?
シャフトキーは、回転する機械要素をシャフトに接続する金属片です。 トルク伝達を可能にし、XNUMXつの部品間の相対回転を防ぎます。
Z、H、C フレーム構造は何を示していますか?
- Z:フレームのシャフトが規格外です。
- H: フレームには 3 インチと 5 インチの一連の取り付け穴があります。
- C: モーターはフェースマウント可能です。
- これらの文字の指定とフレーム規格は NEMA によって定義されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントストレーナー
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- プラスチック製の穴あきシート
- 減圧自動制御弁
- ベアリング
- 汎用ACモーター
- ワイヤマネジメント
- 危険な場所の備品
- オイルクーラー
- MOODY TOOL 精密プローブ
- ADB HOIST RINGS MFG. ハイビズホイストリング
- ARLINGTON INDUSTRIES EMT 圧縮コネクタ、防雨型
- WATTS 製氷機ろ過システム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 3/4インチドライブ12ポイントディープインパクトソケット
- REELCRAFT ピン
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5374シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5967Tシリーズ