入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプメーター |
AC電流精度 | +/- 2.5% |
AC応答 | TRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
校正証明書 | NIST |
校正頻度 | 50 Hzまで60 |
キャパシタンス | 40mF |
クランプメータージョースタイル | クランプオン |
カウント | 4000 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
周波数カウンター | 1 MHz |
ジョー容量 | 1.2」(30mm) |
最大ACアンペア | 400 |
最大ACボルト | 600 |
最大導体サイズ | 500MCM |
最大DCボルト | 600 |
最大オーム | 40メガオーム |
最大動作温度。 | 32度から122度F |
ピークホールド | いいえ |
安全性評価 | CATⅢ-600V |
特集 | NCV検出器、内蔵懐中電灯、相対モード |
温度。 範囲 | -40度から1832度F |
温度計タイプ | タイプK熱電対 |
船の重量(kg) | 0.34 |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | バッテリタイプ | 校正証明書 | 安全性評価 | 温度。 範囲 | 校正頻度 | カウント | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX810 | 41〜104度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から518度F(-50度から270度C) | 50 Hzまで60 | 4000 | 逆光で | ¥37,856 | ||
EX830 | 41〜104度F | 9V | - | CATIII 600V | -4度から1400度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥53,195 | ||
380947 | 4〜122度F | AA | - | CATIII 300V | - | 50 Hzまで60 | 4000 | LCD | ¥79,585 | ||
380926 | 32〜122度F | 9V | - | 猫IV 600V | - | 50 Hzまで60 | 5000 | 逆光で | ¥65,881 | ||
EX623 | 14〜122度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥59,075 | ||
EX613 | 14〜122度F | 9V | - | CATIII 600V | -58度から1832度F | 50 Hzまで60 | 4000 | バックライト付きLCD | ¥40,228 | ||
MA120 | 32〜86度F | 単4 | - | CATIII 300V | - | 50 Hzまで60 | 2000 | バックライト付きLCD | ¥20,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。