クランプメーター
デジタルクランプメーター
クランプメーターキット
クランプメーター
クランプメーター
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 顎のサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度範囲 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL600 | ¥23,107 | |||||||||
B | CL110KIT | - | 見積依頼 | ||||||||
C | CL312 | ¥1,020 | |||||||||
D | CL360 | ¥23,963 | |||||||||
E | CL150 | ¥27,605 | |||||||||
F | CL110 | ¥1,020 | |||||||||
G | CL450 | ¥57,757 | |||||||||
H | CL800 | ¥39,108 | |||||||||
I | CL380 | ¥26,478 | |||||||||
J | CL900 | ¥43,044 | |||||||||
K | CL210 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | CL700 | ¥29,412 | |||||||||
M | CL120 | ¥17,271 | |||||||||
N | CL120KIT | ¥19,927 | |||||||||
O | CL120VP | ¥21,617 | |||||||||
P | CL220 | ¥17,830 | |||||||||
Q | CL320 | ¥22,445 | |||||||||
R | CL390 | ¥26,237 | |||||||||
S | CL440 | ¥30,441 |
メンテナンスプロシリーズクランプメーター
クランプメーター
クランプメーター
形式 | モデル | 校正頻度 | カウント | ジョー容量 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2205-20 | ¥41,199 | |||||
B | 2206-20NST | ¥82,056 | |||||
B | 2206-20 | ¥41,484 | |||||
A | 2205-20NST | ¥80,575 | |||||
C | 2237-20NST | ¥99,934 |
アナログクランプメーター
デジタルクランプメーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MA440-NIST | ¥31,088 | ||
B | MA120-NIST | ¥34,116 | ||
B | 380947-NIST | ¥82,913 |
クランプメーター
形式 | モデル | 最大動作温度。 | バッテリタイプ | 校正証明書 | 安全性評価 | 温度。 範囲 | 校正頻度 | カウント | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 380942 | ¥99,490 | |||||||||
B | 380950 | ¥33,164 | |||||||||
C | 380942-NIST | ¥109,099 | |||||||||
D | 380941-NIST | ¥75,548 | |||||||||
E | 380947 | ¥79,585 | |||||||||
D | 380941 | ¥75,620 | |||||||||
F | EX623 | ¥59,075 | |||||||||
G | EX613 | ¥40,228 | |||||||||
H | MA63 | ¥74,625 | |||||||||
I | MA260 | ¥28,753 | |||||||||
J | MA443-NIST | ¥40,113 | |||||||||
K | MA140 | ¥23,668 | |||||||||
L | EX655 | ¥42,174 | |||||||||
J | MA443 | ¥20,612 | |||||||||
M | EX655-NIST | ¥68,167 | |||||||||
N | MA120 | ¥20,210 | |||||||||
O | MA440 | ¥15,378 | 見積依頼 | ||||||||
P | 380926 | ¥65,881 | |||||||||
Q | MA1500 | ¥47,415 | |||||||||
Q | MA1500-NIST | ¥68,807 | |||||||||
P | 380926-NIST | ¥81,143 | |||||||||
R | EX830 | ¥53,195 | |||||||||
S | EX810 | ¥37,856 | |||||||||
T | EX840 | ¥68,138 |
デジタルクランプメーター
デジタルクランプメーター
デジタルクランプメーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ACDC-52NAV | ¥103,264 | ||
B | ACDC-54NAV | ¥128,702 | ||
C | ACD-50NAV | ¥81,999 | ||
D | ACD-51NAV | ¥91,519 | ||
E | AC68C | ¥100,183 | ||
F | ACD-23SW | ¥59,876 | ||
G | AMP-25 | ¥45,827 | ||
H | ACDC-100 | ¥56,208 | ||
I | LH41A | ¥147,152 | ||
J | AMP-330 | ¥81,899 | ||
K | ACDC-3400 インド | ¥160,875 | ||
L | AMP-320 | ¥67,526 | ||
M | ACD-3300IND | ¥108,664 | ||
N | AMP-210 | ¥41,008 | ||
O | AMP-310 | ¥62,815 | ||
P | AMP-220 | ¥53,407 | ||
Q | ACD-14-PRO | ¥56,219 | ||
R | ACDC-100 TRMS | ¥63,016 | ||
S | ALC-110 | ¥154,349 | ||
T | AC50A | ¥114,807 |
デジタルクランプメーター
AC/DC電流アダプタ、マルチメータからAC/DCクランプメータへ、NIST認定、2000A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5950-NIST | CD4DFE | ¥40,985 |
ミリアンペアクランプメーター、真のRMS、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5015-NIST | CD4DER | ¥63,085 |
フレキシブルクランプメーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CM57-2 | CN2THA | ¥80,410 |
ACクランプメーター、温度そして無接点ボルト。 検出器、NIST 認定、400A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5020-NIST | CD4DEU | ¥34,958 |
AC/DC クランプ メーター、真の実効値、NIST 認定、1000A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5050-NIST | CD4DFA | ¥53,040 |
AC/DC クランプ メーター、真の実効値、NIST 認定、2000A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5060-NIST | CD4DFC | ¥72,141 |
AC/DC 電流アダプタ、マルチメータ - AC/DC クランプメータ、2000A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5950 | CD4DFD | ¥21,899 |
クランプメーター
クランプメーターは、通電中の回路の電流を測定し、モーター負荷の電力消費を防ぐために使用されます。 Raptor Supplies Extechなどのブランドのクランプメーターを幅広く提供しています。 まぐれ当たり、理想的で グリーンリー. 伸びる クランプメーターは、大量のデータを保持するための自動電源オフメカニズムを備えており、校正周波数は40〜400Hzの範囲です。 これらのクランプメーターは、最大1.75インチのジョー開口能力を提供し、4〜122°Fの範囲の温度で動作することができます。 理想的 クランプメーターは、500 Hzの最大校正周波数で設計されており、自動電源オフ機能も備えています。 これらのデジタルクランプメーターは、最大1.5インチのジョー開口部を提供し、華氏32〜122度の範囲の温度で動作できます。AA、AAA、およびLR44バッテリータイプの幅広いクランプメーターから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- チューブ継手
- テープ
- ショップ用品
- 配送用品
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ストレートウォールコンテナ
- ダクト圧力スイッチ
- 油圧インパクトレンチ
- ストライピングマーキングマシン/アプリケーター
- ドリル駆動ポンプアクセサリ
- TELEMECANIQUE SENSORS ワイドマウント作動キー
- MACROMATIC 240VAC、時間遅延リレー
- GREENLEE ツールポーチ
- MACROMATIC TD-822シリーズ、時間遅延リレー、240 VAC
- B & P MANUFACTURING サイドチャネリング
- DAZOR 蛍光30W台座フロアスタンドライト、33インチ
- Cementex USA ホットスイッチスティック
- BOSTON GEAR 10 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車
- DAKE CORPORATION 半自動横型金属切断バンドソー
- SIEMENS 温度センサ