KERN AND SOHN CH シリーズ ハンギング スケール
形式 | モデル | 直線性 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CH 50K50 | ±0.1kg | 35°C | ¥15,578 | |
B | CH 50K100 | ±0.2kg | 30°C | ¥13,630 | |
C | CH 15K20 | +/- 40g | 35°C | ¥14,604 |
CHシリーズ ハンギングスケール
Kern and Sohn CH シリーズ ハンギング スケールは、工業用および商業用途で物体を吊り下げて計量するために設計されています。 内部の電気部品を保護するプラスチック製のケースと、測定値を表示する LCD スクリーンが特徴です。 計量結果が簡単にわかるデータホールド機能付きのはかりで、ひょう量は15kgと50kgがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デュアル圧力制御
- ミキシングバルブ
- ストリップドアハードウェア
- パンラックカバー
- ドラフト作業面
- 機械加工用品
- ファンブレードとプロペラ
- ツール収納
- フック
- 農業試験
- MULTIFAN 固定耐食性空気サーキュレータ
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光イエロー
- UNISTRUT バックブレース
- APOLLO VALVES 括弧
- SPEARS VALVES PVC クラス 160 IPS 加工フィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES PVCトゥルーラグバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- GROTE 作業ライト
- HUMBOLDT スチールボンドディスク
- MORSE DRUM プッシュナット