入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンギングバランス |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
ケース幅 | 90 mm |
桁サイズ | 11 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 90 X 30 X 176.5ミリメートル |
住宅の高さ | 176.5 mm |
ハウジングの長さ | 30 mm |
直線性 | +/- 40g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
製品データシート | kern-and-sohn-ch-15k20.pdf |
読みやすさ | 20g |
再現性 | 20g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | kg、ポンド、N |
秤量 | 15kg |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.3 |
船の長さ(cm) | 23 |
船幅(cm) | 15.3 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。