SPEEDAIRE結合アセンブリ多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
結合アセンブリ多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
SPEEDAIRE 結合アセンブリの多目的エア ホースは、圧縮空気および化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体の移送に使用されます。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大 200 PSI の圧力に耐えることができます。 25 フィートと 50 フィートの長さのこれらの結合アセンブリ多目的エア ホースの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラクターアクセサリー
- Yとバスケットストレーナー
- 電極とプローブ
- プラスチック製のスナップオン
- ランプ
- 識別製品
- 冷凍
- 屋外エリア備品
- ペイントと壁紙ツール
- EXTECH 1 / 16DIN温度PIDコントローラー
- CABLE PREP CPTシリーズケーブルストリッパー
- VESTIL BRシリーズ自転車ラック
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 6-1/2 インチ
- THOMAS & BETTS RB2237シリーズフォークターミナル
- ANVIL Uボルト付きの調整可能なパイプサドル
- GRAINGER 手動吸盤リフター
- EDWARDS MFG 40トンショッププレス
- NIBCO スナップオンストラップ、ポリプロピレン
- WEG TETC0 シリーズ タイマ ブロック