VESTIL BRシリーズ 自転車ラック
形式 | モデル | 挿入位置の数 | 色 | 高さ | フランジ下穴径 | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BR-ABK | - | シルバー | 1.5 " | - | 4" | アンカーキット | 1.5 " | - | ¥14,570 | 見積依頼
|
B | BR-ST-BK | 2 | ブラック | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | 自転車収納ラック | 38.31 " | 50ポンド。 | ¥84,140 | 見積依頼
|
C | BR-ST-GAL | 2 | グレー | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | 自転車収納ラック | 38.31 " | 50ポンド。 | ¥105,217 | 見積依頼
|
D | BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 自転車収納ラック | - | - | ¥94,331 | 見積依頼
|
E | BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 自転車収納ラック | - | - | ¥117,967 | 見積依頼
|
F | BR-M3S-W-BK | 3 | ブラック | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | 自転車収納ラック | 40.38 " | 100ポンド。 | ¥76,469 | 見積依頼
|
G | BR-M3S-W-GAL | 3 | グレー | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | 自転車収納ラック | 40.38 " | 100ポンド。 | ¥96,887 | 見積依頼
|
H | BR-GL-BK | 4 | ブラック | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 自転車収納ラック | 12.75 " | 2500ポンド。 | ¥30,828 | 見積依頼
|
I | BR-GL-G | 4 | グレー | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 自転車収納ラック | 12.75 " | 2500ポンド。 | ¥27,351 | 見積依頼
|
J | BR-M3D-GAL | 6 | グレー | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | 自転車収納ラック | 42 " | 200ポンド。 | ¥139,752 | 見積依頼
|
K | BR-M3D-BK | 6 | ブラック | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | 自転車収納ラック | 42 " | 200ポンド。 | ¥111,482 | 見積依頼
|
BRシリーズ自転車ラック
Vestil BR シリーズ自転車ラックは、専用の駐車スペースを提供することで、整理整頓を促進し、乱雑を防止し、自転車の安全を確保するために採用されています。 自転車を保管するための便利で組織的な方法を提供し、利用可能なスペースを最適化し、環境に優しい交通手段の選択肢を促進します。 これらは、整理された安全な自転車保管場所が必要な商業ビル、学校、公園、公共スペースで使用されています。 これらの BR シリーズ自転車ラックは、耐久性を高めるスチール構造と、取り付けのダウンタイムを削減するために溶接済みの取り付けフランジを備えています。 黒色粉末と亜鉛メッキ塗装のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロックレセプタクル
- LEDローベイフィクスチャ
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- センシングプローブ
- 除染シャワーポンプ
- ショップ家具
- ラバー
- オフィス家具
- 緊急時への備え
- ピン
- APPROVED VENDOR 真ちゅうFNPTx MNPTストリートエルボー、45度
- COPELAND A / Cコンプレッサー
- GENERAL PIPE CLEANERS スネークオイルシリーズプラス排水管クリーナー
- APOLLO VALVES 73-440シリーズダブルユニオンエンドソケット溶接ボールバルブ
- WRIGHT TOOL 1/4インチドライブスピナー
- EATON M060 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 使い捨てよだれかけエプロン
- CONDOR 耐熱手袋 綿
- ENERPAC ZE5シリーズ電動油圧ポンプ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ XNUMX 条ウォームギヤ