VESTIL BR-ST-BK 自転車ラック、ブラック、サイズ 36 x 20 x 26 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自転車収納ラック |
色 | ブラック |
高さ | 26.5 " |
長さ | 38.31 " |
負荷容量 | 50ポンド。 |
耐荷重 | 50ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | グランドフランジ |
バイクの台数 | 2 |
挿入位置の数 | 2 |
取り付け穴の数 | 8 |
フランジ下穴径 | 7 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-br-st-bk.pdf |
タイプ | バイクラック |
UPC | 691215075381 |
幅(Width) | 20 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 挿入位置の数 | 色 | 高さ | フランジ下穴径 | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-ABK | - | シルバー | 1.5 " | - | 4" | アンカーキット | 1.5 " | - | ¥14,570 | 見積依頼
| |
BR-GL-BK | 4 | ブラック | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 自転車収納ラック | 12.75 " | 2500ポンド。 | ¥30,828 | 見積依頼
| |
BR-GL-G | 4 | グレー | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 自転車収納ラック | 12.75 " | 2500ポンド。 | ¥27,351 | 見積依頼
| |
BR-M3D-BK | 6 | ブラック | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | 自転車収納ラック | 42 " | 200ポンド。 | ¥111,482 | 見積依頼
| |
BR-M3D-GAL | 6 | グレー | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | 自転車収納ラック | 42 " | 200ポンド。 | ¥139,752 | 見積依頼
| |
BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 自転車収納ラック | - | - | ¥94,331 | 見積依頼
| |
BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 自転車収納ラック | - | - | ¥117,967 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。